接着剤・補修材 :「EPDM 接着剤」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。
中粘度。
用途特殊ゴム。
自動車用窓枠ゴム。
使用温度範囲(℃)-55~80
主成分シアノアクリレート系
剪断強度(N/mm2)18~26
粘度(mPa・s)70~110
固着時間(秒)15~30
粘度中粘度
主な用途根太
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。
用途特殊ゴム、自動車用窓枠ゴム。
色透明
容量(g)20
質量(g)33
使用温度範囲(℃)-55~80
主成分シアノアクリレート系
主なワークパーツ
固着時間が最も短いタイプです。ほとんどのプラスチックや、EPDMなどの難接着ゴム材等も強力に接着可能です。非常に低粘度なので、後浸透接着ができます。
仕様超高速難接着用
性能PBT、PVC、POM、EPDMシリコーン等に最適(注3)
色透明
使用温度範囲(℃)-55~80
主成分シアノアクリレート系
剪断強度(N/mm2)12~20
粘度(mPa・s)1~4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)3~20
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
EPDM、SBRゴムを強力に接着します。低粘度の4348は後浸透接着が可能です。
主な用途特殊ゴム用
色透明
使用温度範囲(℃)-55~80
主成分シアノアクリレート系
引張剪断強度(N/mm2)18~26
粘度(mPa・s)70~110
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)15~30
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
EPDM、SBRゴムに対しての高い接着力。超低粘度なので、後浸透接着が可能です。
用途特殊ゴム用。自動車用窓枠ゴム。
トラスコ品番412-9438
材質シアノアクリレート系
色透明
使用温度範囲(℃)-55~80
容量(g)50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.000125mL
硬化時間(22℃)10秒
危険物の性状非水溶性
1箱(50g×10本)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。