接着剤・補修材 :「雨漏り 補修 剤」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信越ポリマーモレピタシート
エコ商品
ハサミで切って貼り付けるだけの カンタン雨漏り補修!!工場や倉庫等の屋根・外壁やカーポート等の波板など、穴や亀裂にピタッと貼るだけで雨漏り補修できます。対候性、防水性に優れ、柔らかいシリコーン粘着シートのため、家周りなどの補修箇所の形状に合わせて簡単に施工できて、強力な効果を発揮し続けます。本製品は、シリコシート ADのお手軽サイズ品です。
用途屋根の雨漏り補修。建築物の防水。金属部の防食。コンクリート保護。屋根や壁の各種補修 長さ(mm)98 幅(mm)98 厚さ(mm)1.8 グレー 使用温度範囲(℃):-40~180 主成分シリコーン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.34MB) グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります