絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(417)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(412)
  • スリーボンド(323)
  • セメダイン(279)
  • コニシ(242)
  • 家庭化学(136)
  • 3M(スリーエム)(134)
  • PROST's(124)
  • 信越化学工業(104)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(80)
  • 関西パテ化工(72)
  • ヤヨイ化学(71)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(70)
  • シャープ化学(60)
  • ハウスボックス(60)
  • 菊水化学工業(60)
  • 高森コーキ(59)
  • マノール(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポキシ JAPPYエポキシJAPPY
26,980税込29,678
1箱(10セット)ほか
翌日出荷
多用途で使いやすい万能型パテ状接着剤パテタイプなので垂れにくく、壁面使用や巻き付け施工が可能無溶剤タイプのため、硬化後の体積収縮や気になる刺激臭もほとんどなし引張せん断着力が強く、湿った面でも接着が可能高い圧縮強度練り合わせが簡単で作業がスムーズ
用途コンクリートや石材の構造物、通路、床壁面の補修水漏れ箇所の修繕、及び防水措置ハンドホールと管の固定、管同士のジョイント部接着や固定模型、工芸品の製作、補修その他、様々な箇所のヒビ割れ、欠損部位の修繕組成(基剤・硬化剤)エポキシ樹脂・無期充填剤・顔料他(基剤)ダークグレー、(硬化剤)ホワイト質量(g)(基剤・硬化剤)各250危険物の類別非危険物
JAPPYシールパテ Light JAPPYJAPPYシールパテ LightJAPPY
689税込758
1個
翌々日出荷
適合針入度:90(代表値 JIS A5752に準ずる)温度(℃)作業:5~40使用温度(℃)-25~80危険物の類別非危険物
パイピタ/カクピタ用 接着剤 JAPPYパイピタ/カクピタ用 接着剤JAPPY
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
別売パイピタ・カクピタ用の接着剤ですその他、樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材、各種内装造作(際ネダ・胴縁・巾木等)にご使用いただけます 健康住宅対応/JAIA F☆☆☆☆認定品/JAIA 4VOC基準適合品/無溶剤・一液・常温硬化の速硬化型/弾性タイプのため優れた追ずい性/省ゴミ対策品/使い易い手絞りタイプ/低温時の押し出し良好
性能(作業環境温度→参考硬化時間)0℃→25~35分 5℃→10~20分 10℃→10~20分 20℃→10~15分白色容量(mL)650使用温度範囲5~35℃主成分変成シリコーン樹脂主な用途樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材、際ネダ・胴縁・巾木等危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材