接着剤・補修材 :「混合容器」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。
用途既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消 。【使用方法】。・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)。・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。
セット内容A液1kg、B液1kg、粉体2kg
危険物の類別非危険物
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。
用途既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消 。【使用方法】。・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)。・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。
セット内容A液4kg、B液4kg、粉体8kg
危険物の類別非危険物
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。