充てん剤 FF-1000MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)当日出荷
専用フォームガンでラクラク作業。
トリガを引くだけで吐出ができます。手元で吐出量が調整できます。小さな隙間や上向きの作業も容易に。
とっても経済的。
ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できますので、作業の中断、再開が容易でロスが少なく、最後までムダなく使えます。
優れた断熱、止水効果。
独立気泡のため優れた断熱効果を発揮し、また吸水性が低く止水効果を高めます。
【環境にやさしい健康住宅対応】
FF-1000の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。
また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途充てん、断熱、結露防止、吸音、補修工事仕様エアゾール缶(容量810g/750mL)使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約40分(20mm厚)発泡体積(L)32~36熱伝導率(W/mk)0.038発泡倍率約1.5倍危険等級Ⅲタックフリータイム(分)約10危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.8Lホルムアルデヒド等級JAIA000466 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
フォームガン洗浄用クリーナーMAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)当日出荷
未硬化の接着剤・充てん剤(FB-500・FF-1000)を洗浄します。
仕様エアゾール缶(容量500ml)フォームガンへの取り付け可危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
シスタネダ用フォームガンMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)当日出荷
ショートノズルタイプ
手元でフォーム吐出量が調整できるので作業性が抜群!
トリガを引くだけで塗布できるので手や腕の疲れを大幅に軽減!
用途シスタネダ(SistaNeda)・充てん剤FF-1000質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40ノズル長(mm)200外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×48×335危険物の類別非危険物
建築用接着剤シスタネダMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)当日出荷
日本接着剤工業会(JAI)認定商品
しっかり接着。床鳴り・きしみも低減。
発泡ウレタンにより安定した接着性能を発揮。
塗布後も微発泡しますから、部材間に多少の隙間があっても接着剤が充墳され、強力な接着力を発揮し、釘の浮き上がりを防止。
従来の根太用接着剤、5~6本分施工量!!
本品1缶(500g)あたり、従来の根太用接着剤(1kg)の5~6本分に相当する施工が可能です。
しかも、ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できるので、作業の中断・再開が容易で、従来品に比べてロスが少なく最後まで無駄なく使いきることが出来ます。
【環境にやさしい健康住宅対応】
FB-500の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。
また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途根太と床板の接着に。仕様エアゾール缶(容量500g/477mL)成分一液型発泡ウレタン接着剤使用温度範囲(℃)-10~40主成分ポリジフェニルメタンジイソシアネートプレポリマー使用ガスHFC152a不揮発分60%以上改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆外観淡黄色フォーム(塗布後)硬化時間(時間)夏/2以上、冬/5以上(最終接着強度 7日後)危険等級Ⅲ引張強度(N/mm2)0.5以上タックフリータイム(分)夏:10、冬:30危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
充填材用フォームガン FG-700MAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
使いやすく、経済的なマックス充てん剤専用フォームガンです。
トリガを引くだけで吐出ができます。
手元で吐出量が調整可能です。
小さな隙間や上向きの作業も容易にできます。
装着したまま1~2ヶ月保管でき、再使用も可能で最後までムダなく使いきれます。
使いやすく、経済的なマックス充てん剤専用フォームガンです。
用途充てん剤専用フォームガントラスコ品番811-1072質量(kg)1.2危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
NS グラストSニットー[塗装・養生・内装用品]税込¥2,968¥2,698
NS ネクストSニットー[塗装・養生・内装用品]税込¥3,078¥2,798
SC-MS2NBシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)税込¥13,178~¥11,980~
トスシール 380モメンティブジャパン(旧:GE東芝)税込¥21,978~¥19,980~
匠の埋め手フローバル税込¥1,428¥1,298