絞り込み
ブランド
- Rapid(ラピッド)
- モノタロウ(38)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](424)
- エスコ(281)
- スリーボンド(279)
- セメダイン(222)
- コニシ(148)
- 家庭化学(138)
- 3M(スリーエム)(123)
- PROST's(110)
- 信越化学工業(103)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(81)
- 関西パテ化工(70)
- マノール(59)
- 高森コーキ(58)
- ハウスボックス(54)
- シャープ化学(53)
- トーヨーマテラン(52)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- ヘルメチック(51)
- ブランドをもっと見る

バッテリー充電式グルーガン BGX7
Rapid(ラピッド)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷軽量コンパクトなボディで手軽に使用できます。わずか20秒の余熱時間で使用可能です。わずか2時間30分でフル充電まで充電できます。スタンド付きで最適な本体角度で作業できます。ハンドルは握りやすく披露しにくいです。自動電源オフ機能でバッテリーとグルースティックの無駄な消費を防ぎます。余熱完了をインジケーターが知らせてくれます。用途修理やクラフトワークに。付属品Micro-USB充電コード×1本、欧州向け電源プラグアダプタ×1本(日本国内では使用できません)トラスコ品番701-5256材質樹脂長さ(mm)165幅(mm)49高さ(mm)155電源(V)3.6消費電力(W)5.4設定温度(℃)170最大吐出量(g/min)2.5危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.15/h
グルースティック
Rapid(ラピッド)¥599税込¥6591箱(36本)当日出荷Rapid製グルーガン(品番:5001703)用のスティックグルーです。トラスコ品番699-1440適合機種5001703材質EVA樹脂長さ(mm)90色クリア容量(kg)0.115危険物の類別非危険物径(mm)7入数(本)36
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品