絞り込み
ブランド
  • Rapid(ラピッド)
  • モノタロウ(13)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](225)
  • セメダイン(150)
  • スリーボンド(138)
  • 3M(スリーエム)(110)
  • コニシ(94)
  • アルテコ(ALTECO)(72)
  • エスコ(70)
  • ヘルメチック(22)
  • ヤヨイ化学(21)
  • 東亞合成(20)
  • 東リ(18)
  • TAMIYA(タミヤ)(18)
  • 日塗化学(17)
  • 高森コーキ(15)
  • タイルメント(15)
  • イケヒコ・コーポレーション(15)
  • 旭エンジニアリング(14)
  • AOI(14)
  • Devcon(デブコン)(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー充電式グルーガン BGX7 Rapid(ラピッド)

    バッテリー充電式グルーガン BGX7

    Rapid(ラピッド)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトなボディで手軽に使用できます。わずか20秒の余熱時間で使用可能です。わずか2時間30分でフル充電まで充電できます。スタンド付きで最適な本体角度で作業できます。ハンドルは握りやすく披露しにくいです。自動電源オフ機能でバッテリーとグルースティックの無駄な消費を防ぎます。余熱完了をインジケーターが知らせてくれます。
    用途修理やクラフトワークに。付属品Micro-USB充電コード×1本、欧州向け電源プラグアダプタ×1本(日本国内では使用できません)トラスコ品番701-5256材質樹脂長さ(mm)165幅(mm)49高さ(mm)155電源(V)3.6消費電力(W)5.4設定温度(℃)170最大吐出量(g/min)2.5危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.15/h
  • グルースティック Rapid(ラピッド)

    グルースティック

    Rapid(ラピッド)
    599税込659
    1箱(36本)
    当日出荷
    Rapid製グルーガン(品番:5001703)用のスティックグルーです。
    トラスコ品番699-1440適合機種5001703材質EVA樹脂長さ(mm)90クリア容量(kg)0.115危険物の類別非危険物径(mm)7入数(本)36

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤