通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
接着性に優れ圧縮強度に優れる。
無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25
圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日)
硬化時間(時間)2
危険物の類別非危険物
施工面積10mm厚 約300×330mm
適応下地モルタル、コンクリート面
従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。
約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
急を要する補修に最適。
無収縮タイプ。
用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。
硬化時間(分)60
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×380×50
危険物の類別非危険物
施工面積10mm厚 約1000×400mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。
従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。
硬化時間(分)30
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
無収縮で塗り易い。薄塗りしてもひび割れしません。雨の日(小雨程度)にも施工できます。すばらしい防水性を発揮します。
用途緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など)
色グレー
特性防水
硬化時間(分)60
仕様防水、速乾、無収縮、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×250×30
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚10×縦300×横450mm
適応下地モルタル、コンクリート面
急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。
色ホワイト
硬化時間(分)60
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×240×20
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚10×縦250×横320mm
適応下地ALC
通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。接着性に優れ圧縮強度に優れる。無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
色グレー
内容量(kg)3.6
硬化時間(時間)2
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
特性速乾、砂入りセメント
接着強度、硬化後曲げ、圧縮強度、セルフレベリング性、無収縮性、急結性に優れており、作業性、流動性も良好です。
用途コンクリートの床や壁などの亀裂の補修。機械の据え付け、鉄骨柱、ポール、フェンス等構造物の基礎部分。
色グレー
硬化時間(分)120
仕様速乾、無収縮、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤界面活性剤等
寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×40
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚176×縦100×横100mm
適応下地モルタル、コンクリート面
超強度防水コンクリート補修材は通常のコンクリートに比べて早強性、接着性、防水性に優れ、圧縮強度も50N/mm3 以上の強靭なコンクリートに仕上がります。
用途防水性の必要な箇所やガレージの床面など強度の必要な部分の補修に!。コンクリート建物のスピード補修に使用
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
施工面積約10mm厚で300×330mm
色グレー
適応下地モルタル、コンクリート面
特性防水
硬化時間(分)120
仕様速乾、砂入りセメント
危険物の類別非危険物
セルフレベリング性があり、収縮クラックが起こりにくいセメントに!。普通のモルタルより圧縮強度が強い。
速乾、無収縮、砂入りセメント、高強度
用途土間、テラス、ベランダ、ガレージ、浴室の床部分
色グレー
硬化時間(分)150
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×340×40
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚10×縦400×横500mm / 厚さ2×縦1000×横1000mm
適応下地モルタル、コンクリート面
垂直面の施工でもほとんど垂れず、収縮クラックを一切生じません。通常の壁用モルタルにくらべ、強度が強く急硬性があります。
用途コンクリートを打設した壁やモルタル壁の補修や、化粧仕上げにお使いください。
色グレー
硬化時間(分)150
仕様速乾、無収縮、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂等
寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚2×縦1000×横1000mm
適応下地モルタル、コンクリート面
色々な材質(タイル、FRP等)に接着可能なセメント系硬化パテ。
3時間硬化タイプ。
防水性・耐水性に優れています。
無収縮タイプ。
用途浴室・洗面廻りのあらゆる補修(ワレ・ハガレ・隙間・ひび割れ・穴埋め等)
特性防水性、耐水性
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65
硬化時間(時間)3
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約200mm×1400m
適応下地モルタル、コンクリート面、タイル、FRP、ホーロー
急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50
施工面積約10mm厚で1000×320mm
硬化時間(分)60
適応下地ALC
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
仕様速乾、砂入りセメント
危険物の類別非危険物
ネンド状にして修理箇所につめ込むだけで、約2分位で硬化し止水等の補修がすばやくできます。
雨の日でも施工できます。
用途水もれ、湧水箇所の緊急補修。
色グレー
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×130×20
硬化時間(分)2
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
特性速硬
当品は練り作業終了時より直ちに硬化を始め、約3分後には完全硬化し接着や充填時にその効果を発揮します。
色グレー
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×150×45
硬化時間(分)3
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚10×縦200×横200mm
適応下地モルタル、コンクリート面
耐水性・防水性に優れています。
薄塗り(約2mm)してもヒビ割れしにくい。
無収縮タイプ
用途水廻りの化粧仕上げ、タイル目地の補修等
特性耐水性、防水性
仕様速乾、砂入りセメント
成分粉末(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×150×40
硬化時間(時間)10
危険物の類別非危険物
施工面積2mm厚約500×700mm
適応下地モルタル、コンクリート面
斜面が型枠なしで簡単に作れる!。特殊繊維により型枠がなくても斜面を形成しやすい。アクリル系粉末樹脂配合で下地と強く接着する。仮硬化機能を持つため、養生が約1時間で済む。
用途ガレージ、ベランダ、家周り、階段など多目的に使用可能。
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、炭酸カルシウム、アクリル系粉末樹脂、ポリオレフィン、硬化促進剤、調整剤
材質ポルトランドセメント、炭酸カルシウム、アクリル系粉末樹脂、ポリオレフィン、硬化促進剤・調整剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×300×50
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積1600cm2
適応下地モルタル、コンクリート面
下地がモルタル、コンクリートでご使用可能。屋内外兼用。
あらゆるセメント類のヒビ割れ、スキ間の補修に最適。
隙間が3mm以上のところの補修に適しています。
色グレー
硬化時間(分)180
仕様防水、速乾、無収縮、硬化型パテ
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚5×縦200×横140
適応下地モルタル、コンクリート面
無収縮で塗り易い。薄塗りしてもひび割れしません。雨の日(小雨程度)にも施工できます。すばらしい防水性を発揮します。
用途緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など)
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50
施工面積約10mm厚で300×900mm
硬化時間(分)60
適応下地モルタル、コンクリート面
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂
特性防水
仕様防水、速乾、無収縮、砂入りセメント
危険物の類別非危険物
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。
面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使いください。
本品は超速乾タイプのセメント系補修材です。
ブロック・レンガのハガレやワレカケ、タイルの圧着、門柱金具やフェンスのセメントとのジョイントなどの補修にお使い下さい。
硬化時間(分)10
仕様砂入り樹脂セメント
付属品専用練り液、ヘラ付き
成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂
色グレー
容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面、ブロック、レンガ等
ヤセがほとんどなく作業性良好です。軽量パテの為、天井の作業でも垂れにくい。
用途石こうボードの穴埋め、石こうボードの継ぎ目処理などに使用
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
施工面積約10mm厚で100×330mm
硬化時間(時間)表面硬化約1~3 内部硬化約24
色ホワイト
適応下地石こうボード
仕様硬化性石こうボード用補修材
危険物の類別非危険物
セメントに弾性のある樹脂(アクリル系樹脂)を混合してあります。
水を加えて混ぜていただくだけで、車止めを接着するために適したセメントが出来ます。
車止めとして使用できるまで3日~4日乾かしていただく必要があります。
この商品1個で、標準的な車止めブロック(120×120×500mm)が2個接着できます。
用途コンクリート製車止めブロックの接着
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系粉末樹脂、その他添加物
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×260×40
硬化時間(分)60
危険物の類別非危険物
施工面積車止めブロック約2個分
適応下地モルタル、コンクリート、アスファルト
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。
面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。
本品は速乾性と防水性を兼ね備えたセメント系補修材です。
朝、補修すれば夕方には浴室を使用することができます。
コンクリート面のスキ間、ワレ、水漏れやタイルのハガレやワレの補修にご使用下さい。
特性防水性
仕様砂入り樹脂セメント
付属品専用練り液、ヘラ付き
成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂
色ホワイト
容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10
硬化時間(分)60
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
ブロック、レンガ、タイルの圧着に最適
色グレー
仕様砂入りセメント
成分粉末(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45
硬化時間(分)夏:2、冬:5
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚5mm×縦10mm×横2.5m
適応下地モルタル、コンクリート面
耐水性・防水性に優れています。
抗菌剤入りでカビがはえにくい。
用途カビが発生しやすい水廻りの補修、タイルの目地等
色ホワイト
特性耐水性、防水性
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×230×25
硬化時間(時間)10
危険物の類別非危険物
施工面積10mm厚約300×300mm
適応下地モルタル、コンクリート面
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。