接着剤・補修材 :「1ケース」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本デコラックス充電式CDGガン
充電式により多量施工に最適で、コントロールダイヤルにより樹脂の吐出スピードの調整も可能です。また、ケミチューブ(R)GL430とEL360共に使用可能です。片手で操作可能な軽量タイプ(1.7kg)。
仕様バッテリー1個(フル充電)あたりでケミチューブGL430が70本連続施工が可能<27℃でのメーカー試験> 適合PSE(電気用品安全法) セット内容電動ガン本体×1台、CDBバッテリー×2個、CDZ充電器×1個、収納ケース 材質ABS、スチール 質量(kg)1.7(CDBバッテリー無し) 使用温度範囲(℃)0~40 最大吐出圧力5200N バッテリーリチウムイオン式畜電池 バッテリー電圧(V)DC7.4 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)395×225×90 充電器出力DC8.5V 充電器入力AC100~200V 充電時間(時間)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング