絞り込み
ブランド
  • トーヨーマテラン
  • モノタロウ(27)
  • エスコ(171)
  • セメダイン(168)
  • コニシ(141)
  • 家庭化学(124)
  • 建築の友(65)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(56)
  • アルテコ(ALTECO)(47)
  • サンホーム(46)
  • 高森コーキ(43)
  • アサヒペン(41)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(39)
  • PROST's(31)
  • ハウスボックス(30)
  • シャープ化学(29)
  • ヤヨイ化学(24)
  • TAMIYA(タミヤ)(20)
  • 3M(スリーエム)(18)
  • サンスター(16)
特性
  • 耐熱・難燃(1)
  • 防水・耐水(3)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インスタントセメント速乾 トーヨーマテランインスタントセメント速乾トーヨーマテラン(25件のレビュー)
389税込428
1袋(1.3kg)ほか
当日出荷
水を加えるだけで作業できます。
用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。灰色
ペーストモルタル トーヨーマテランペーストモルタルトーヨーマテラン(37件のレビュー)
959税込1,055
1本ほか
当日出荷
水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。
用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。硬化時間(時間)(20℃)3~6施工面積5mm幅で10m主成分アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤危険物の類別非危険物
インスタントセメント トーヨーマテランインスタントセメントトーヨーマテラン(8件のレビュー)
289税込318
1袋ほか
当日出荷
水を加えるだけで作業できます。
用途土間打ち、ブロック積み等。硬化時間24時間
インスタントコンクリート 速乾 トーヨーマテランインスタントコンクリート 速乾トーヨーマテラン(4件のレビュー)
799税込879
1袋(4kg)
当日出荷
砂利と砂に特殊セメントが配合され強度が必要な車庫や土間、支柱や基礎の補修などに使えます。
灰色硬化時間1時間アズワン品番64-8622-55危険物の類別非危険物
インスタント防水セメント 速乾 トーヨーマテランインスタント防水セメント 速乾トーヨーマテラン(6件のレビュー)
949税込1,044
1袋(4kg)
当日出荷
防水剤配合で水廻りや池などの施工や補修に最適な速乾性防水セメントです。
灰色特性防水硬化時間1時間アズワン品番64-8622-56危険物の類別非危険物
耐火モルタル 灰 2kg (1袋入) トーヨーマテラン耐火モルタル 灰 2kg (1袋入)トーヨーマテラン
469税込516
1袋
当日出荷
水を加えるだけで作業ができます。
用途自硬性タイプの耐火材耐火レンガの作業に。トラスコ品番459-0153材質アルミナセメント、ポルトランドセメント、シリカサンド容量(kg)2可使時間(分)20危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)特性耐火硬化時間24時間
瞬間急硬セメント 1分硬化 トーヨーマテラン瞬間急硬セメント 1分硬化トーヨーマテラン
699税込769
1袋(0.5kg)
当日出荷
水を加えるだけで作業できます。
用途漏水、止水用。容量(kg)0.5質量(kg)0.5(袋)トラスコ品番309-5550材質ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤可使時間(分)0.2危険物の類別非危険物施工面積10cm×10cm(1cm厚)硬化時間1分
速乾バスセメント 白 2kg (1袋入) トーヨーマテラン速乾バスセメント 白 2kg (1袋入)トーヨーマテラン
719税込791
1箱
当日出荷
水を加えるだけで作業ができます。
用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。トラスコ品番459-0157セット内容防水剤材質白セメント、シリカサンド、急結剤、接着剤容量(kg)2可使時間(分)15硬化時間(時間)4~6危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)
インスタントセメント トーヨーマテランインスタントセメントトーヨーマテラン
289税込318
1袋
当日出荷
水を加えるだけで作業ができます。
用途屋内モルタル壁、タイル目地の補修に。トラスコ品番459-1642材質白セメント、シリカサンド、急結剤容量(kg)1.3可使時間(分)20硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物施工面積25cm×25cm(1cm厚)
速乾性 流し込みモルタル トーヨーマテラン速乾性 流し込みモルタルトーヨーマテラン
1,198税込1,318
1袋
当日出荷
流し込みモルタル。流動性が良く穴埋めや柱の固定や大き目のひび割れ補修などに。
灰色硬化時間2時間
防水セメント トーヨーマテラン防水セメントトーヨーマテラン
1,498税込1,648
1袋
当日出荷
水を加えるだけで作業ができます。
用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。トラスコ品番459-0159材質セメント、砂、防水剤容量(kg)10可使時間(分)20危険物の類別非危険物施工面積70cm×70cm(1cm厚)特性防水硬化時間24時間
インスタントコンクリート 10kg トーヨーマテランインスタントコンクリート 10kgトーヨーマテラン
1,298税込1,428
1袋
当日出荷
セメントと骨材が配合されたドライコンクリートです。水と混錬するだけで施工が可能です。
用途土木・外構工事に(土間、基礎など)トラスコ品番459-0151材質普通ポルトランドセメント、骨材(砂利、砂、砕石など)、シリカサンド、砂利可使時間(分)20硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
MATERAN 配管・穴埋め用パテ トーヨーマテランMATERAN 配管・穴埋め用パテトーヨーマテラン
949税込1,044
1袋(400g)
当日出荷
作業後すぐに使用でき、手につきにくく、物によくつきます。
用途エアコンの配管取付部のすき間や充填穴埋めに。仕様非硬化トラスコ品番309-5479材質/仕上炭酸カルシウム、ポリブデン樹脂、顔料質量(g)400危険物の類別非危険物
MATERAN S抗菌タイル目地材 トーヨーマテランMATERAN S抗菌タイル目地材トーヨーマテラン(1件のレビュー)
439税込483
1袋
当日出荷
水を加えるだけで作業できます。 防カビ剤配合によりカビの発生をおさえます。
用途内外装のタイル目地補修・ひび割れ補修など。硬化時間(時間)(20℃)4トラスコ品番309-5533材質/仕上ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤、防カビ剤質量(g)500可使時間(分)15危険物の類別非危険物
MATERAN 防水セメント トーヨーマテランMATERAN 防水セメントトーヨーマテラン
619税込681
1袋(2kg)
当日出荷
水を加えるだけで作業できます。
用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工。硬化時間24時間
生セメント トーヨーマテラン生セメントトーヨーマテラン
799税込879
1袋
当日出荷
普通ポルトランドセメント
灰色硬化時間24時間
MATERAN 内壁用パテ 400g トーヨーマテランMATERAN 内壁用パテ 400gトーヨーマテラン
819税込901
1袋(400g)
当日出荷
ペンキ、絵具も塗れます。
用途室内壁の凹凸ひび割れ。 柱のすき間充填。危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材