接着剤・補修材 :「1ケース」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
弾力性。耐水性。
耐熱性。耐寒性。耐候性。
低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。
一般建築物の内外装目地のひび割れ。
モルタル・コンクリートのひび割れ。
浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主な用途木工用
環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)
仕様袋入り
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色乳白色
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
「ボンドシリンダー工法」は、コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、低圧・低速で連続注入する工法です。
構造がシンプルで施工性が良く、作業管理も比較的容易に行うことができ、しかも、確実な注入効果が得られるため、様々な現場で活躍しています。
危険物の類別非危険物
健康住宅対応
1時間耐火
弾力性
耐候性
耐久性
用途耐火構造物の目地シール、その他一般建築物の内外装目地
成分変成シリコーン樹脂
使用温度範囲(℃)-30~90
等級JSIA F★★★★認定品/厚生労働省指針値策定の13物質を使用していない
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
適合プライマー#9
規格JAIA 4VOC基準適合
主なワークパーツ
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
成分ウレタン樹脂系
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、JIS A5536、A5550
粘度(Pa・s)105±35
特性耐水性、耐熱性、耐油性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
健康住宅対応
塗装非汚染型
速硬化
塗装可
用途モルタル・コンクリートのひび割れ補修、防水下地処理
規格JSIA F★★★★認定品 - 厚生労働省指針値策定の13物質を使用していない
比重1.38
危険物の類別非危険物
1液常温硬化
作業性良好
弾力性
耐熱性
耐水性
省ゴミ対策品
用途内外装タイルの接着
石材の接着
各種内外装パネルの接着
成分エポキシ・変成シリコーン樹脂系
タイプ着色ペースト状
等級JIS F☆☆☆☆認定品/JAIA 4VOC基準適合
粘度範囲(mPa・s)500~1000
JIS規格A5548、A5557
比重1.48
改正建築基準法(JIS対応)JIS A5548、A5557
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。混合不要の1液タイプで作業性良好。すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。床表面に付着・硬化しても除去可能。
用途木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修。床組み部の強度回復
成分変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%)
セット内容注入液入り缶/250g×2缶、注入器/3本、注入針(保護ケース付)/3本、専用容器/2個、仕様説明書/1枚
色ホワイト
種類変成シリコーン樹脂系接着剤
規格JAIA F☆☆☆☆
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。