コーキングガン ファースト ジャンボガンFIRST PRO(ファーストプロ/水上)4日以内出荷
最もシンプルなジャンボタイプのコーキングガンです。
材質スチール色グレー危険物の類別非危険物適合寸法(mm)(最大カートリッジ)50×315
イギリス製COX社ジャンボロータリーガンFIRST PRO(ファーストプロ/水上)3日以内出荷
イギリス製COX社の世界最高品質回転式ガン(ネダボンド760ml用)。高圧力式で楽々シーリングできます。すみや角にも回転させて自由自在に使用可能。耐摩耗装置を導入して、摩耗度が減って、ストローク回数も長期に渡って変化がありません。プロの防水屋さん・ガラス屋さんに高く評価されています。
材質鉄適合容量(mL)760色オレンジ危険物の類別非危険物適合寸法(mm)(最大カートリッジ)70×315
コーキングガン ファーストガンFIRST PRO(ファーストプロ/水上)4日以内出荷
最もシンプルなコーキングガンです。
材質スチール色グレー危険物の類別非危険物適合寸法(mm)(最大カートリッジ)50×245
ウレタン床貼くんFIRST PRO(ファーストプロ/水上)3日以内出荷
健康住宅対応品(ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン・クロルピリホス・テトラデカン・ダイアジノン・アセトアルデヒド・フタル酸ジーn-ブチル・フタル酸ジー2-エチルヘキシル・フェノブカルブなどの 物質を使用していません。)、 床暖房用木質床材にも対応しています。 ウレタン樹脂系は弾性に富み、耐衝撃性・耐久性・耐剥離性に優れており、床鳴り防止に最適です。 適応下地:
・合板・パーチクルボード・コンクリート・モルタル等、用途:木床や乾式二重床、床暖房用木質床材の接着、鋼製束・樹脂束の接着(床貼くん1本で約15~17本)、コンクリートと木質系フローリング材の接着、根太・木レンガの接着、断熱材の接着、キッチンパネルの接着(テープ併用)、アルミ製ノンスリップの接着
仕様アルミパック材質1液型ウレタン樹脂系接着剤容量(mL)550改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆/4VOC 登録品危険物の類別非危険物主なワークパーツ
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
SC-MS2NBシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)税込¥13,178~¥11,980~
トスシール 380モメンティブジャパン(旧:GE東芝)税込¥21,978~¥19,980~
匠の埋め手フローバル税込¥1,428¥1,298