接着剤・補修材 :「モルタル用 塗料」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低モジュラスタイプ(軟らかい) ほとんどの塗料に対して汚染がないノンブリードタイプ
用途ALC目地/RC、モルタル目地/サッシ回り目地 成分1成分形ポリウレタン系 密度1.49 外観各色ペースト状 有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵) 危険等級 押出し性(5℃)s7 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 適合プライマーBC-3 タックフリータイム(時間)7(20℃) 硬化速度(日)5℃[5mm厚完全硬化]:14、23℃[5mm厚完全硬化]:5
1本(320mL)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低モジュラスタイプ ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
用途ALC目地、RC・モルタル目地、サッシ回り目地 成分1成分形ポリウレタン系 密度1.49 外観各色ペースト状 有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性8020相当 タックフリータイム(分)420(20℃) 弾性復元性(%)88 押出し性(5℃)s7 引張応力(N/mm2)モルタル板/0.1(23℃)、0.3(-20℃) 体積損失(%)7
1ケース(320mL×10本)
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性区分8020適合 低モジュラスタイプ耐候 ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ 鉛化合物非含有
用途塗装目地専用、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地 成分2成分形ポリウレタン 密度0.97 外観基剤/微黄色透明液体、硬化剤/白色ペースト状、トナー/- 有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性8020適合 タックフリータイム(分)480(20℃) 弾性復元性(%)85 押出し性(5℃)s5 危険物の類別非危険物 混合比(基剤:硬化剤)25:100 引張応力(N/mm2)アルミニウム板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、モルタル板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃) 体積損失(%)9
1箱(6L×2缶)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

低モジュラスタイプ 窒業系サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地 伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/390(23℃)、480(-20℃)、モルタル板/400(23℃)、420(-20℃) 密度1.48 外観各色ペースト状 有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性8020相当 タックフリータイム(分)180~300(20℃) 弾性復元性(%)38 押出し性(5℃)s4.5 体積損失(%)4.8
1ケース(320mL×10本)
9,898 税込10,888
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部硬化が速い。 ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ。 自己接着性がある。
用途屋上防水下地処理・端末処理、コンクリート下地のひび割れ・欠損補修 グレー 成分1成分形ポリウレタン 密度1.47 外観グレー色ペースト状 有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵) 危険等級 耐久性8020相当 タックフリータイム(分)60(20℃) 弾性復元性(%)89 押出し性(5℃)s8 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量320mL 引張応力(N/mm2)モルタル板/0.2(23℃)、0.4(-20℃) 体積損失(%)2
1ケース(320mL×10本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります