脱泡処理を施し、Wカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量25mL
危険物の性状非水溶性
A剤:主剤、C剤:硬化剤を使用した「常温(23℃)×1.5hr」の短時間で硬化する型取り材です。脱泡処理済みで、手作業でも使用しやすいようWカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。シリコーンゴムでの型取り・成形・造形などに使用可能です。
仕様入数:1個 材質:付加反応型シリコーンゴム(半透明、中硬度、高引裂きタイプ) 硬化後特性例(100℃×10minプレス処理時):硬さ(JIS A)/46、引張強さ/6.2MPa、伸び/330%、引裂き強さ(アングル)/28N/mm 容器/容量:Wカートリッジ37mL/A剤=34mL・C剤=3.5mL 硬化時間:10分(at 100℃)
危険等級Ⅲ
アズワン品番4-4231-01
保管環境冷蔵品
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3.5mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥15,200
税込¥16,720
14日以内出荷
A剤:主剤、C剤:硬化剤を使用した「常温(23℃)×1.5hr」の短時間で硬化する型取り材です。脱泡処理済みで、手作業でも使用しやすいようWカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。シリコーンゴムでの型取り・成形・造形などに使用可能です。
仕様入数:1セット 材質:付加反応型シリコーンゴム(半透明、中硬度、高引裂きタイプ) 硬化後特性例(100℃×10minプレス処理時):硬さ(JIS A)/46、引張強さ/6.2MPa、伸び/330%、引裂き強さ(アングル)/28N/mm 容器/容量:Wカートリッジ37mL/A剤=34mL・C剤=3.5mL 硬化時間:10分(at 100℃) ※4-4231-01と4-4231-03のセットです
危険等級Ⅲ
アズワン品番4-4231-02
保管環境冷蔵品
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3.5mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥36,300
税込¥39,930
8日以内出荷
一般型取用です。短時間(5~10分)で硬化します。
セット内容主剤1kg・硬化剤1kg
粘度パテ状
硬さ(デュロメータA)70
アズワン品番3-5492-11
危険物の類別非危険物
硬化剤比率標準添加量:主剤1に対し硬化剤1
1セット
¥23,000
税込¥25,300
17日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。