接着剤・補修材 :「混合容器」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
脱泡処理を施し、Wカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量25mL
危険物の性状非水溶性
A剤:主剤、C剤:硬化剤を使用した「常温(23℃)×1.5hr」の短時間で硬化する型取り材です。脱泡処理済みで、手作業でも使用しやすいようWカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。シリコーンゴムでの型取り・成形・造形などに使用可能です。
仕様入数:1セット 材質:付加反応型シリコーンゴム(半透明、中硬度、高引裂きタイプ) 硬化後特性例(100℃×10minプレス処理時):硬さ(JIS A)/46、引張強さ/6.2MPa、伸び/330%、引裂き強さ(アングル)/28N/mm 容器/容量:Wカートリッジ37mL/A剤=34mL・C剤=3.5mL 硬化時間:10分(at 100℃) ※4-4231-01と4-4231-03のセットです
危険等級Ⅲ
アズワン品番4-4231-02
保管環境冷蔵品
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3.5mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥36,300
税込¥39,930
8日以内出荷
A剤:主剤、C剤:硬化剤を使用した「常温(23℃)×1.5hr」の短時間で硬化する型取り材です。脱泡処理済みで、手作業でも使用しやすいようWカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。シリコーンゴムでの型取り・成形・造形などに使用可能です。
仕様入数:1個 材質:付加反応型シリコーンゴム(半透明、中硬度、高引裂きタイプ) 硬化後特性例(100℃×10minプレス処理時):硬さ(JIS A)/46、引張強さ/6.2MPa、伸び/330%、引裂き強さ(アングル)/28N/mm 容器/容量:Wカートリッジ37mL/A剤=34mL・C剤=3.5mL 硬化時間:10分(at 100℃)
危険等級Ⅲ
アズワン品番4-4231-01
保管環境冷蔵品
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3.5mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥15,200
税込¥16,720
14日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。