接着剤・補修材 :「エポキシ」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液性エポキシ系材料で、乾いているところはもちろん、水中でも直接施工ができ、湿潤面や水中で施工すると各分子ごとに強い力で塗布面に密着していき、硬化後は防水性のある強力な接着膜を形成します。 主剤と硬化剤が一体となっていますので、計量の必要がありません。よって、計量ミスによる硬化物の劣化を防ぐことができます。 水質基準規格適合品ですので飲料水にも使用できます。
用途パイプの漏水の補修、タンク類の補修、排水マス内の補修、冬期類の接着、タイル類の接着、ヒューム管類の補修。 各種金属(ステンレスは下地処理をしてください)・コンクリート・FRP・塩ビなどに使用できます。 特性防水性 成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリアミン 使用方法1.被着体表面に付着している錆・油・汚れなどをきれいにふき取ってください。2.使う分量を底部から押出しナイフなどで輪切りしてください。なるべく薄くスライスした方が混合が容易です。3.コテ・ヘラなどで漉すようにつぶしてください。4.均一な乳白色になるようによく混ぜてください。5.拭くように塗布し硬化まで固定してください。 形状(主剤・硬化剤)スティック状 比重(主剤)1.16、(硬化剤)1.10 耐熱温度(℃)56 硬化時間(分)60~180(25℃) 外観(主剤)クリアー、(硬化剤)乳白色 危険等級Ⅲ/Ⅲ 曲げ強度(kg/cm2)1120 危険物の類別第四類/第四類 危険物の性状非水溶性/非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(50mL×10本)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿潤面施工が可能な土木建築用の高強度エポキシ樹脂です。 強固な接着力、チクソトロピー性を付与することによる壁・天井施工での液ダレ減少による作業効率の向上が特長となっております。 コンクリート、モルタル、金属などへの接着性が優れておりアンカーや差筋用の樹脂として最適です。 設備機器・ブラケット設置等の設備工事、増改築回収による差筋・耐震補強などの建築工事、その他土木工事や建築工事の様々な分野でご利用できます。 接着強度が優れています。コンクリートや金属への接着性に優れています。 硬化後の耐水性・耐久性に優れています。 2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。 水質基準規格適合品。
用途アンカーボルトの固定、ステンレス等の金属や塩ビの接着など。 コンクリートクラックの補修。コンクリートの隙間の充填接着。 主な用途アンカーボルトの固定、ステンレス等の金属や塩ビの接着など 使用方法1.接着面の油、錆、汚れなど接着性を阻害する要因になるものを除去し、必要に応じてサンドペーパー等による下地処理をしてください。2.カートリッジのキャップを取り外してください。3.カートリッジの吐出口にミキシングノズルを取付けてください。4.トリガーを完全に前に押し出してピストンロッドを最後尾まで引出、カートリッジをセットします。カートリッジは正確にセットしてください。5.トリガーを引き、ミキシングノズルから混合液が出始めたら、3~4回分は、必ず捨て打ちしてください。6.トリガーを引き、孔内に必要量の樹脂を注入してください。トリガーを前に押し出すと、樹脂の吐出が止まります。7.完全に固着するまで動かさないでください(施工後24時間以上の養生が必要です)。8.完全硬化をご確認後ご使用ください。9.器具類に付着した樹脂は硬化する前に拭き取ってください。 主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性脂肪族ポリアミン 比重1.12 粘度マヨネーズ状 可使時間(分)28(23℃/100g) 引張強度(MPa)48.3 外観グレー 容量混合比主剤:硬化剤=2:1 硬化時間(時間)14~16(10℃)、5~6(20℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 圧縮強度(MPa)86.7 曲げ強度(MPa)85.9 硬度(ショア D)85HD 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(400mL×20本)
139,800 税込153,780
6日以内出荷

水中でも湿潤面でも接着や充填ができる接着補修材料です。
仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤/水質基準規格適合品(JWWA K-161) 危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れた部分・水中でも使える高接着タイプ、配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防水
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷

水中でも湿潤面でも塗装・接着・充填ができる画期的な製品です。
仕様水中硬化型防水塗装材料/水質基準規格適合品(JWWA K-143)/コンクリート構造物、FRPタンク用防水補修塗装材料 危険物の類別非危険物 特性防水
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

後通線も可能な常に不乾性で高耐久性の止水パテ剤です。
仕様多用途止水・浸水対策用不乾性パテ剤/建築物や電気設備の浸水対策対応品/水が流れている状態で止水施工が可能 耐熱温度(℃)95 危険物の類別非危険物 特性耐久
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性をより重視した通年用水中ボンドタイプ、配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤 危険物の類別非危険物 特性防水
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水中でも湿潤面でも塗装・接着・充填・不陸調整ができる画期的な製品です。
仕様水中硬化型防水塗装材料/水質基準規格適合品(JWWA K-143)/コンクリート構造物、FRPタンク用防水補修塗装材料高粘度タイプ 危険物の類別非危険物 特性防水
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥面高接着、作業性も良好な配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
仕様エポキシ系充填接着剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防水
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の簡易型発泡ウレタンフォームの常識をはるかに超えた弾性フォームです。硬化後のフォームが構造体の動きに追随し、剥離したり破壊することなく断熱、気密効果がより発揮されます。また、異なった面材でも強力な接着性能を発揮しますので、線膨張の異なる箇所の隙間の充填にも最適です。色調もブルーフォームですので、スタイロフォームの隙間の補修にも最適です。
用途断熱・接着・気密シール。配管貫通部の周りの隙間充填。窓枠、扉、サッシュ周りの隙間充填。電気配管の止水、隙間充填 床、壁材の接着や固定。スタイロフォームの隙間充填。貫通部のバックアップ材として。 ブルー 耐寒耐熱温度(℃)-30~70 危険等級 タックフリータイム(分)15 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6000mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(500mL×12セット)
33,980 税込37,378
12日以内出荷

ヘルメチックHT-Foam 250 充填用
穴・貫通部の充填・断熱・接着などの補修工事に最適です。
用途断熱対策、結露対策。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6000mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(500mL×12セット)
32,980 税込36,278
6日以内出荷

作業性をより重視した低温時期用の水中ボンドタイプ、配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤 危険物の類別非危険物 特性防水
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁・天井・床等の断熱・接着施工に最適です。通常のウレタンフォーム(クリーム色)とグリーンフォーム、ピンクフォームの3タイプです。
用途断熱対策、結露対策。 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(500mL×12セット)ほか
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水中や湿潤面での接着・塗装・充填が可能な材料として開発された二液混合型のエポキシ系の製品です。 乾燥状態と同じように作業ができ、硬化後は接着性・防水性に優れています。 様々な構造物の全面ライニング・部分補修・止水補修などに効果的です。
用途コンクリート構造物の防水補修(浴室・受水槽・水槽・用水路・水処理プラント・ダム・池など) 金属構造物の塗装補修(パイプ・タンク・鋼管杭・桟橋・矢板・水門など) FRP構造物の防水補修(水槽・タンク・プールなど) 防水工事下地処理。 成分変性エポキシ樹脂 比重(主剤)1.6、(硬化剤)1.1 粘度(主剤)2400PS、(硬化剤)1700PS 可使時間(分)30~40 標準使用量1.5kg/m2(平均塗膜厚さ1mm) 外観(主剤)白、(硬化剤)淡黄色 質量混合比主剤100:硬化剤75 硬化時間(時間)6~8 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第四石油類/第三石油類 危険物の数量1kg/1kg 危険物の性状非水溶性/非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(1kg×6セット)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

特殊エポキシ樹脂のクラック補修材として開発されました。 樹脂を低粘度化することにより従来のエポキシ樹脂系よりも優れた浸透性・接着性を特長とし、コンクリート床や壁面のひび割れなどを湿潤面においても補修することができます。 壁面の場合は、状況に応じダレ対策をしてください。 硬化後は、クリアーに近い(淡黄色透明色)色になります。 低粘度による優れた浸透性、湿潤面施工が可能。 2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。 水質基準規格適合品。
用途コンクリートクラック部分の湿潤面・乾燥面補修。 コンクリート壁面のクラックの補修。 コンクリート構造物の補強。 狭い隙間の充填接着など。 色調淡黄色透明 硬化時間(時間)4(23℃) 使用方法1.クラック部の埃やごみを掃除機で吸い取るかコンプレッサーで吹き飛ばすなどきれいに除去してください。2.組立方法は、製品梱包内にありますので使用前に必ずお読みください。3.クラック部に注入してください。4.空洞部が大きい場合等は、状況に応じバックアップ材を埋め、再度注入してください。5.表面の硬化を確認した後、カラーセメント、各種塗装材、床材等で色合わせをしてください。※施工後、紫外線の当たる場所では硬化物が黄変いたしますので、特に意匠を気にされる場合はモルタルや塗装剤などで仕上てください。※湿潤面での施工の際硬化後の表面が白濁することがございます。意匠を気にされる場合はご注意ください。 主成分特殊エポキシ樹脂2液型 伸び(%)5 粘度800cps(23℃) 可使時間(分)40(23℃) 引張強度(MPa)35 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の性状非水溶性/非水溶性 圧縮強度(MPa)55 硬度(ショア D)80
1箱(1セット)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊エポキシ樹脂のクラック補修材として開発されました。 樹脂を高粘度化し、チクソを効かせることにより従来のエポキシ樹脂系よりも、特に垂直面や天井面での保持、接着性に優れ、壁面での作業効率の向上を特長としています。 コンクリート壁面のひび割れや、やや幅の広い床面クラックや欠損部の充填補修などを乾燥面だけではなく湿潤面においても補修することができます。 硬化後はライトグレー(N-80近似色)になります。 高粘度によるダレ防止、2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。
用途コンクリートクラック部分の湿潤面・乾燥面補修。 コンクリート壁面のクラックの補修。 やや幅の広い床面クラックや欠損部の充填補修。 狭い隙間の充填接着。ハンドホールの補修など。 色調ライトグレー 硬化時間(時間)4(23℃) 使用方法1.クラック部の埃やごみを掃除機で吸い取るかコンプレッサーで吹き飛ばすなどきれいに除去してください。2.組立方法は、製品梱包内にありますので使用前に必ずお読みください。3.クラック部に注入してください。4.空洞部が大きい場合等は、状況に応じバックアップ材を埋め、再度注入してください。5.表面の硬化を確認した後、カラーセメント、各種塗装材、床材等で色合わせをしてください。※施工後、紫外線の当たる場所では硬化物が黄変いたしますので、特に意匠を気にされる場合はモルタルや塗装剤などで仕上てください。※湿潤面での施工の際硬化後の表面が白濁することがございます。意匠を気にされる場合はご注意ください。 主成分特殊エポキシ樹脂2液型 伸び(%)5 粘度125000cps(23℃) 可使時間(分)40(23℃) 引張強度(MPa)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 圧縮強度(MPa)1630 硬度(ショア D)80
1箱(1セット)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱250℃、耐溶剤性、耐油性に優れた接着補修材料です。
仕様耐熱・耐溶剤・耐油用特殊エポキシ系接着補修剤/水質基準規格適合 トラスコ品番683-9988 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量200g 特性耐熱・耐溶剤・耐油
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります