接着剤・補修材 :「階段」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信越化学工業シーラント40N
防火戸用指定のシリコーンシーラントです。 耐久性、耐候性、難燃性に優れ、長期間にわたって、気密・防水効果を発揮します。 プライマーを使用することにより、アルミニウムをはじめ、ほとんどの材質によく接着します。 1成分形なので、施工が簡単で作業性に優れています。
用途防火戸をはじめ、防火区画、非常階段、非常口などの目地シール。 特性耐久、耐候、難燃、気密、防水 JIS規格JIS A 5758適合品 伸び(%)940 引張強度(MPa)1.78 密度(g/cm3)1.29 硬さ(デュロメータA)16.7 外観ペースト状(硬化前)、ゴム弾性体(硬化後) タックフリータイム(分)30(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1箱(330mL×20本)
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります