接着剤・補修材 :「瞬間接着剤 プロ用」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
商品豆知識
垂直面でも垂れない多用途ジェルタイプソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。10個付きの台紙セット
用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など
主な用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など
仕様多用途ジェル
トラスコ品番756-5968
材質シアノアクリレート(90%)、アクリル樹脂(10%)
容量(g)5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
乾燥・硬化が早く、スピード接着が可能です。
タレ、しみ込みが少なく、浸透性素材にも使えます。
金属やプラスチックに加え、木材などの浸透性の素材にも使えます
用途金属・硬質プラスチック・合成ゴム・木材などの接着。
主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、陶磁器、金属、木材、紙、皮
仕様低粘度型
付属品細ノズル2本入
トラスコ品番335-3061
色透明
主成分シアノアクリレート・アクリル樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.023L
固着時間(秒)20(at25℃)
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
1個(23g)
¥779
税込¥857
当日出荷
スポイトのような新容器を採用しており、細かい部分にもワンプッシュで適量の液出しが簡単にできます。
特殊なキャップで密閉しているため、長期間保管していても固まりにくく、白化しにくいです。
ソフトラバーの採用で、握りやすく押し出しが容易のため、狙ったところに吐出できます。
液だれが少なく、はみ出しが少ないため、きれいに仕上がります。
用途各種工作、部品金具類
トラスコ品番756-5950
材質主成分:シアノアクリレート
色透明
質量(g)32
容量(g)5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.005L
固着時間(秒)20(25℃)
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
衝撃に強くぶつかってもとれにくい液状タイプの瞬間接着剤ですソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。
特性耐衝撃
成分シアノアクリレート(90%)、合成ゴム(10%)
トラスコ品番780-9247
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.005L
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
1本(5g)
¥599
税込¥659
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。