接着剤・補修材 :「紙 接着剤」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
垂直面でもタレないジェルタイプ。 従来のゼリー状より乾燥・硬化が速くなりました。 適度な硬化速度で位置の微調整が可能です。 タレないので、作業性に優れています。
用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。 主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮 トラスコ品番335-3010 質量(g)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20 主成分シアノアクリレート+アクリル樹脂(90%以上) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3mL 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1本(3g)
379 税込417
当日出荷

特殊なキャップがノズルの先端をしっかり密封するので液漏れや乾燥しにくく、最後まで使えます。 乾燥・硬化が速く、スピード接着が可能です。 従来の液状タイプよりタレ・しみ込みが少なく浸透性の素材にも使いやすい。 紙や木材、陶器などの、しみ込みやすい素材にも使えます。 キャップをねじって開けるピンを使わない安全設計。
用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。 主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮 トラスコ品番006-5480 質量(g)2 タイプ低粘度型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20 主成分シアノアクリレート(95%以上) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.002L 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1本(2g)
279 税込307
当日出荷

危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

黄褐色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。 速乾性のクロロプレン系接着剤。 テープのプライマーとして使用可能です。 トルエン・キシレンは使用していません。 JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。 厚生労働省指針値13物質不使用
用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。 主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック 成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサン トラスコ品番309-9865 質量(kg)1.2 黄色 比重0.82 不揮発分約25% 標準塗布量約8m2/L 粘度(mPa・s)約300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(1L)
5,198 税込5,718
当日出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着 白色半透明 仕様入れ目:10kg 質量(g/本)40 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2 寸法(Φmm×Lmm)26×76 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.6 剥離接着強さ(kN/m)7.1/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10kg 接着時間(秒)40 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
82,980 税込91,278
5日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作 黄褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)8.5 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC 寸法(Φmm×Lmm)15×51 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)3.7 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)35 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

7070 スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ 3M(スリーエム) 動画あり
乾燥・硬化が早く、スピード接着が可能です。 タレ、しみ込みが少なく、浸透性素材にも使えます。 金属やプラスチックに加え、木材などの浸透性の素材にも使えます
用途金属・硬質プラスチック・合成ゴム・木材などの接着。 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、陶磁器、金属、木材、紙、皮 仕様低粘度型 付属品細ノズル2本入 トラスコ品番335-3061 透明 主成分シアノアクリレート・アクリル樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.023L 固着時間(秒)20(at25℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1個(23g)
779 税込857
当日出荷

3M(スリーエム)水性接着剤 FT1000NF
水性の安全性と溶剤系並みの速着性を両立しています。塗布後30~60秒で貼り合わせ可能タックが発現します。(23℃)溶剤を使用していないため、引火の心配が無く作業環境が安全です。
用途フォーム材、ファブリック材、木質材などの接着に。 主成分アクリル樹脂 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1セット(4缶)ほか
109,800 税込120,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着 白色半透明 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強い瞬間接着剤です。
用途金具、部品、靴の接着補修。 主な用途木材、紙、陶磁器、皮、硬質プラスチック、合成ゴム、金属 特性耐衝撃 トラスコ品番363-0901 透明 タイプ低粘度型 使用温度範囲(℃)-20 ~80 主成分シアノアクリレート・合成ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.002L 固着時間(秒)20(25℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃、速乾
1個(2g)
469 税込516
当日出荷

120℃の低温塗布タイプなので、熱に弱い材料を痛めにくく、低臭で、火傷の心配が少ないです。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作 黄褐色 仕様入れ目:10kg 材質EVA 質量(g/本)40 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2-LT 寸法(Φmm×Lmm)26×76 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)3.7 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10kg 接着時間(秒)35 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

垂直面でも垂れない多用途ジェルタイプソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。10個付きの台紙セット
用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など 主な用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など 仕様多用途ジェル トラスコ品番756-5968 材質シアノアクリレート(90%)、アクリル樹脂(10%) 容量(g)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定 乳白色 主成分ポリプロピレン 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.4 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
67,980 税込74,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定 黄白色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)30 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ 寸法(Φmm×Lmm)15×203 主成分ポリプロピレン 難燃性UL-94:V-0 引張せん断接着強さ(MPa)1.5 剥離接着強さ(kN/m)7.5/180° 危険等級その他のもの アズワン品番64-5137-69 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります