接着剤・補修材 :「水中硬化型充填」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。 硬化時間(時間)24 可使時間(分)50 種別本剤 主成分エポキシ樹脂 トラスコ品番470-3430 主な用途コンクリート 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(1kg)
4,898 税込5,388
当日出荷

水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。 (本剤)白、(硬化剤)青緑 容量(kg)1.0 質量(kg)1.1 トラスコ品番470-3456 セット内容A剤+B剤 1kg 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)50 主な用途コンクリート 硬化時間(時間)約24 危険物の類別非危険物 特性耐水 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(1kg)
7,698 税込8,468
当日出荷

水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。 硬化時間(時間)24 可使時間(分)50 青緑 種別硬化剤 主成分エポキシ樹脂 トラスコ品番470-3448 主な用途コンクリート 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(1kg)
5,198 税込5,718
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります