接着剤・補修材 :「研磨用スプレー」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
商品豆知識
簡単に塗布できるスプレータイプのリムーバーです。
古くなったガスケットを素早く除去します。
研磨やサンドペーパーなどが必要ありません。
メンテナンスの時間を短縮します。
処理後は表面に残留物が残りにくく、下地処理の時間が軽減します。
用途こびりついたガスケットはがし。
塗装の剥離に。
トラスコ品番818-6540
色透明
使用温度範囲(℃)4~45
主成分塩化メチレン
寿命5年
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。