絞り込み
ブランド
  • 三洋貿易
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(417)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(412)
  • スリーボンド(323)
  • セメダイン(279)
  • コニシ(242)
  • 家庭化学(136)
  • 3M(スリーエム)(134)
  • PROST's(122)
  • 信越化学工業(104)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(80)
  • 関西パテ化工(72)
  • ヤヨイ化学(71)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(70)
  • シャープ化学(60)
  • ハウスボックス(60)
  • 菊水化学工業(60)
  • 高森コーキ(59)
  • マノール(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
少量吐出用 ミニグルーガン TS‐308 三洋貿易少量吐出用 ミニグルーガン TS‐308三洋貿易
7,198税込7,918
1台
当日出荷
適合【ホットメルト】708BMトラスコ品番765-3506質量(kg)0.18電源(V)AC100消費電力(W)30設定温度(℃)165危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.5/h主なワークパーツ
ホットメルト スーパースティック 703TC(30cm) 三洋貿易ホットメルト スーパースティック 703TC(30cm)三洋貿易
21,980税込24,178
1ケース
当日出荷
用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途糸引小、紙・段ボール 速硬化。トラスコ品番118-6045適合機種TS-350、TS-100材質EVA系長さ(mm)300黄褐色直径(Φmm)11.6ケース入数(本)約170使用温度(℃)195主な用途段ボール、紙軟化点(℃)105危険物の類別非危険物
トライテックス 三洋貿易トライテックス三洋貿易
18,980税込20,878
1缶
5日以内出荷
ブリーディング水の引き込みを利用してレイタンスを除去します。ワイヤブラシ処理や高圧洗浄等の必要がなく、工程を簡便化し、経済性を高めます。他工法と同等以上の打継面接着性が得られます。トライテックス層により乾燥収縮によるヘアークラックを抑止します。NETIS登録:KT-110001-VE厚生労働省令第15条 水道用資機材浸出試験適合(JWWAZ108及び110準拠)
質量(kg)18危険物の類別非危険物
少量吐出用 ミニグルーガン TS-20 三洋貿易少量吐出用 ミニグルーガン TS-20三洋貿易
5,998税込6,598
1台
当日出荷
軽量でコストパフォーマンスに優れる少量吐出タイプのグルーガンです。
用途点付けなど塗布量の少ない用途に。トラスコ品番121-9170危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
大量吐出用 グルーガン TS‐615 三洋貿易大量吐出用 グルーガン TS‐615三洋貿易
63,980税込70,378
1台
9日以内出荷
適合【ホットメルト】800MTトラスコ品番765-3514質量(kg)1.02電源(V)AC100消費電力(W)600設定温度(℃)220危険物の類別非危険物吐出能力(kg)2/h主なワークパーツ
マイティスティック 800MT(25cm) 三洋貿易マイティスティック 800MT(25cm)三洋貿易
46,980税込51,678
1ケース
当日出荷
黄褐色トラスコ品番765-3492適合機種TS-9515、TSD-15、TS-615長さ(mm)250質量(kg)10径(Φmm)14.3ケース入数(本)約300軟化点(℃)85危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットメルト スーパースティック TS7785(25cm) 三洋貿易ホットメルト スーパースティック TS7785(25cm)三洋貿易
139,800税込153,780
1ケース
翌々日出荷
用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途自動車内装・木材・金属 高耐熱・耐薬品。トラスコ品番118-7521適合機種TS-350、TS-100材質ポリアミド系長さ(mm)250琥珀色径(Φmm)11.6ケース入数(本)約200使用温度(℃)195~215軟化点(℃)155危険物の類別非危険物
ホットメルト スーパースティック TX801(20cm) 三洋貿易ホットメルト スーパースティック TX801(20cm)三洋貿易
86,980税込95,678
1ケース
翌々日出荷
用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途金属・ゴムなどの難接着物 難接着物向け。トラスコ品番118-7519適合機種TS-350、TS-100材質アクリル系長さ(mm)200白色半透明径(Φmm)11.6ケース入数(本)約500使用温度(℃)195軟化点(℃)90危険物の類別非危険物
ホットメルト スーパースティック 912TK(20cm) 三洋貿易ホットメルト スーパースティック 912TK(20cm)三洋貿易
99,980税込109,978
1ケース
翌々日出荷
用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途PP・PET・コート紙等の熱に弱い素材 高耐熱品番。トラスコ品番118-7522適合機種TS-350、TS-100材質ポリオレフィン系長さ(mm)200白色半透明径(Φmm)11.6ケース入数(本)約570使用温度(℃)195~215軟化点(℃)152危険物の類別非危険物
ホットメルト スーパースティック 707TK(25cm) 三洋貿易ホットメルト スーパースティック 707TK(25cm)三洋貿易
23,980税込26,378
1ケース
9日以内出荷
用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途発泡スチロール 低温塗付可。トラスコ品番118-6047適合機種TS-350材質EVA系長さ(mm)250白色半透明径(Φmm)11.6ケース入数(本)約200使用温度(℃)130軟化点(℃)88危険物の類別非危険物
スーパースティック 203A(30cm) 三洋貿易スーパースティック 203A(30cm)三洋貿易
39,980税込43,978
1ケース
翌々日出荷
白色トラスコ品番765-3468適合機種TS-9412長さ(mm)300質量(kg)5径(Φmm)11.6ケース入数(本)約170軟化点(℃)108危険物の類別非危険物主なワークパーツ

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材