接着剤・補修材 :「糊付け」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
ダマが出来にくく、溶かしやすい糊です。
拭き取り性が良く、糊が残りにくくなっています。
糊の変色の心配が少なく安心です。
用途壁紙施工用。ビニル壁紙の施工。
機械糊付け用。
使用方法糊を良く練り合わせながら、少しずつ水を加えて希釈して下さい。標準加水量は糊18kgに対し、水13~14Lです。使用する壁紙、下地に応じて「パラダイン 390クリーン」1kgを入れて下さい。希釈後は、なるべくその日のうちに使用して下さい。希釈した糊が硬くなった場合、水を加えずに良く練って使用して下さい。糊付けの際、養生を行って下さい。冬期は5℃以上の室内に、夏期は涼しい場所に保管して下さい。□気温5℃以下では使用しないで下さい。□下地の材質によって、製造業者が定めるシーラー処理を行って下さい。
pH4~7
主成分エステル架橋化小麦澱粉
不揮発分21%以上
外観半透明ペースト状
粘着力(N/25mm)8以上
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)約150~180
主なワークパーツ
1缶(18kg)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
ウォールボンド同様に、拭き取り性が良く、糊やけも少なく、オープンタイムもしっかり取れ、施工後の目開き・剥がれも防ぎます。
施工面積が伸び、経済的です。
用途壁紙施工用(ビニル壁紙の施工、エコ壁紙にも対応)
機械糊付け用。
使用方法糊を良く練り合わせながら、少しずつ水を加えて希釈して下さい。標準加水量は糊18kgに対し、水13~14Lです。他の接着剤と混合しないで下さい。希釈後は、なるべくその日のうちに使用して下さい。希釈した糊が硬くなった場合、水を加えずに良く練って使用して下さい。糊付けの際、養生を行って下さい。冬期は5℃以上の室内に、夏期は涼しい場所に保管して下さい。気温5℃以下では使用しないで下さい。下地の材質によって、製造業者が定めるシーラー処理を行って下さい。
pH4~7
主成分エステル架橋化小麦澱粉、エチレン酢ビ共重合エマルジョン
不揮発分21%以上
外観乳白色ペースト状
粘着力(N/25mm)4以上
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)約150~180
主なワークパーツ
1缶(18kg)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。