絞り込み
ブランド
特性
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: 接着剤・補修材

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
5,386件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状ガスケット スリーボンド液状ガスケットスリーボンド
4,598税込5,058
1本(120g)
当日出荷
トラスコ品番817-9656使用可能温度範囲-60~200℃粘度(Pa・s)(見掛け)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.12kgRoHS指令(10物質対応)対応
石こう系石こうボードの穴埋め 家庭化学石こう系石こうボードの穴埋め家庭化学(1件のレビュー)
309税込340
1袋ほか
当日出荷から翌々日出荷
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 石こうボードの小さな穴(ビス穴・くぎ穴など)の補修やつぎ目の調整パテとしてお使い下さい。 作業性が良く、乾燥収縮がほとんどありません。市販のアミテープを使えば大きな穴も補修することができます。
硬化時間(時間)3仕様速乾、無収縮、硬化型パテ付属品専用練り液、ヘラ付き成分粉体(石こう、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質粉体:石こう・骨材・粉末樹脂練り液:アクリル系エマルジョン樹脂ホワイト容量(g)粉体:60、練り液:25(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード
タミヤ瞬間接着剤(ブラシつき) TAMIYA(タミヤ)タミヤ瞬間接着剤(ブラシつき)TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
769税込846
1本(5g)
当日出荷
キャップについたブラシで塗る瞬間接着剤です。塗る量を調整しやすく、細かな部分から広い面積まで幅広く対応できます。 容器が立つので作業性も良好。固まりにくいブラシがついて、キャップを緩めるだけで開封できます。 硬質プラスチックをはじめ合成ゴム、金属、コート紙などに使えます。
用途情景塗装用危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットメルト接着剤 3764 プラスチック・ガラス用 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3764 プラスチック・ガラス用3M(スリーエム)
33,980税込37,378
1箱(5kg)
当日出荷から14日以内出荷
耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着白色半透明危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト関連アクセサリー 9785, ロングノズル, 1.8 mm 径 x 32 mm 3M(スリーエム)ホットメルト関連アクセサリー 9785, ロングノズル, 1.8 mm 径 x 32 mm3M(スリーエム)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
3Mホットメルトガンで離れた箇所に塗布するためのロングノズル
適合スプレーガン3M ホットメルトガン AE2/EC/PG2/TC/TCQ、ローメルトガン LT/PG2-LT/TCQ-LT危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ナンバーワンボンド木工用 AICA(アイカ工業)ナンバーワンボンド木工用AICA(アイカ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(3kg)
欠品中
四季を通じて作業が可能。有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。切削加工に際し刃物を傷つけません。
用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。主な用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなど仕様袋入り成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形規格JAIA4VOC基準適合品改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
G350 1kg コニシG350 1kgコニシ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1缶
当日出荷
可塑剤を多く含む軟質塩ビにも良く接着します。 柔軟性、耐水性、耐薬品性に優れます。 刷毛塗りが可能です。
用途軟質塩ビシート、ビニロン帆布、ABS樹脂などの接着に特性柔軟性、耐水性、耐薬品性成分特殊エラストマー ウレタントラスコ品番752-0441材質主成分:ウレタンエラストマー質量(kg)1.2透明容量(kg)1比重0.88(20℃)危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材軟質塩ビ主なワークパーツ
400g エポキシレジンパテ エスコ400g エポキシレジンパテエスコ
7,310税込8,041
1個
翌日出荷
用途金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックに硬化時間(時間)約3エスコ品番EA934W-20耐熱温度(℃)-35~200可使時間(分)20~40危険物の類別非危険物
1000g 耐熱パテ(不乾性熱膨張性タイプ) エスコ1000g 耐熱パテ(不乾性熱膨張性タイプ)エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
特性耐熱エスコ品番EA934KD-27危険物の類別非危険物
330ml 油性ブチルコーク エスコ330ml 油性ブチルコークエスコ(5件のレビュー)
915税込1,007
1個
当日出荷
エスコ品番EA930AE-18危険物の類別非危険物
アロンアルフア ハイスピードEX2gスリム コニシアロンアルフア ハイスピードEX2gスリムコニシ
499税込549
1本
当日出荷
成分シアノアクリレート系粘度低粘度主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.9mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンドGクリヤースリム20ml ブリスタ コニシボンドGクリヤースリム20ml ブリスタコニシ
219税込241
1本
当日出荷
透明 速乾 接着部分が目立たない透明タイプ
成分SBR系溶剤形タイプ透明タイプ包装ブリスター粘度範囲(mPa・s)3500~5000標準使用量150~200g/m2(片面あたり)危険等級アズワン品番65-0361-72危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
アルミメタル 関西パテ化工アルミメタル関西パテ化工
14,980税込16,478
1本(1kg)
当日出荷
特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能!
用途アルミ鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 各種金属素材の配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。 防水・防食・補修ライニング。 治具、保持具の作製、型取り等。特性防水、防食硬化時間(時間)15セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg適合機器主にアルミニウム製の部品や設備、配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ等耐熱温度(℃)120可使時間(分)60圧縮強さ(MPa)57~68引張強度(MPa)28~35曲げ強さ(MPa)45~55収縮率(%)0.07弾性係数縦5200~5700外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色引張せん断接着強さ(MPa)18~21粘度(mPa・s)高粘度ペースト状塗布面積(m2/kg)0.125(5mm厚時)線膨張係数(×10-6/℃)50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類関連資料使用方法硬度(ショア D)85
パウダー密着液・筆・パレットセット 高森コーキパウダー密着液・筆・パレットセット高森コーキ(1件のレビュー)
959税込1,055
1セット
当日出荷
カラーパウダー専用セット。
成分【パウダー密着液】エタノール、エチルエステル、他セット内容パウダー密着液×2、筆、パレット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.21L危険物の性状水溶性
セメント白華防止剤 家庭化学セメント白華防止剤家庭化学(1件のレビュー)
299税込329
1袋(50g)ほか
当日出荷
セメント・モルタルに添加することにより、白華防止効果が得られます。
用途モルタル・コンクリート用。ホワイト仕様粉末セメント白華防止剤成分ステアリン酸カリウム材質粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×185×10使用の目安「日曜セメント1.3kgホワイト」と「セメント用着色剤50g」と併せてカラーセメントを作る場合:「日曜セメント」と「セメント用着色剤」と本品約5g(小さじ2杯程度)を、水練り前によく混ぜ合わせた後、通常のセメントと同じ要領で施工してください。白色ポルトランドセメント(白セメント)使用する場合:白セメント5kgに対して本品1袋(50g)の割合が目安です。水練り作業の前によく混ぜ合わせた後、施工してください。危険物の類別非危険物
かくれん棒プロ No.22 つや消し用ウール 建築の友かくれん棒プロ No.22 つや消し用ウール建築の友(1件のレビュー)
289税込318
1個(3g)
当日出荷
かくれん棒シリーズで補修した箇所のツヤを消すことができます。 補修箇所以外に付着したかくれん棒シリーズをこすって除去できます。
成分スチールウール#0000危険物の類別非危険物
クロスパッチ 小穴用 建築の友クロスパッチ 小穴用建築の友
399税込439
1セット
当日出荷
クロスにできた気になる穴、すきま、汚れ等を貼って補修するだけの簡単補修クロスパッチ。直径約12mmのシールが21枚 クロス特有の微妙な凸凹の質感を表す為の特殊加工によりクロスパッチを貼っても違和感がありません。 一度貼ると高い密着性の為、自然に剥がれることはありません。 クロス特有の凸凹に合わせて、2タイプの凸凹のシートがあります。(細目、荒目) クロスの穴、すきま、汚れ等の大きさや用途に応じて、4タイプの大きさのシートがあります。(小穴、中穴、大穴、コーナー)
危険物の類別非危険物
液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色 スリーボンド液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色スリーボンド(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1kg)
当日出荷
高温用シール剤です。 ノンアスベストタイプです。
トラスコ品番813-0507灰色使用温度範囲(℃)-40~400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
デコ専用接着剤 パーフェクトデコ セメダインデコ専用接着剤 パーフェクトデコセメダイン(1件のレビュー)
429税込472
1本(10mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
デコレーション専用の接着剤です。 衝撃や熱、水にも強い強力タイプ。日常生活でストーンが取れにくい! 固まるまで時間に余裕があるので、微調整ができます。 透明だからきれいな仕上がり。ストーンも曇りません。 シンナー不使用でイヤなニオイなし。プラスチックを溶かすこともありません。
用途携帯電話・スマートフォン・ポータブルオーディオ・ポータブルゲーム機・ペン・ヘットフォンなどの装飾、ストーンデコスイーツ、デコパーツの接着付属品ヘラ容量(mL)10液色クリア主成分変成シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
電気・電子部品用シーリング材 信越化学工業電気・電子部品用シーリング材信越化学工業
6,998税込7,698
1本
当日出荷
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。中粘度タイプです。密封耐熱性が良好です。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール材質主成分:シリコーン質量(g)404容量(g)330
プラゾールNP-2000エコロン ヤヨイ化学プラゾールNP-2000エコロンヤヨイ化学(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(18kg)ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
初期接着力に優れ、小さな施工現場にも最適。 初期接着力が強く、床材のおさまり性に優れています。 しかも張付可能時間を長くとれます。
用途コンポジションビニル床タイル半硬質、クッションフロア、カーペット、ニードルパンチの接着種別合成ゴム系ラテックス形接着剤規格JIS・F☆☆☆☆危険物の類別非危険物主なワークパーツ
熱伝導性一液縮合型RTVゴム 信越化学工業熱伝導性一液縮合型RTVゴム信越化学工業
27,980税込30,778
1本(250g)
当日出荷
湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
容量(g)250質量(g)250トラスコ品番389-2000タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン熱伝導率(W/mk)2.4危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 499 20g LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤 499 20gLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(20g)ほか
9日以内出荷から11日以内出荷
耐衝撃・耐熱タイプの高機能瞬間接着剤です。
用途プラスチックの接着、金属、エラストマー材などの幅広い材質に使用可能。 大きなすき間のある箇所。主な用途プラスチック、金属、エラストマー特性耐衝撃、耐熱仕様ジェルタイプ透明質量(g)20時間固着時間(22℃)/50~100秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 凹凸/多孔質用 高粘度タイプ IG40H 3M(スリーエム)瞬間接着剤 凹凸/多孔質用 高粘度タイプ IG40H3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(27mL)
当日出荷
難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。
用途金属、プラスチック、ゴムの接着。主な用途EPDM、ゴム、プラスチック仕様高粘度型トラスコ品番293-0463無色透明質量(g)45主成分シアノアクリレート不揮発分100%引張せん断接着強さ(MPa)0.3(EPDM)粘度(Pa・s)0.4~0.6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.027L固着時間(秒)5~40危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
タイル接着ボンド サンホームタイル接着ボンドサンホーム(12件のレビュー)
589税込648
1袋(400g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ペースト状ですから、セメント系接着剤のような水練りせずにそのまま簡単に使え1~2時間で乾燥します。 水性ですから低臭です。
用途屋内乾燥面用白色危険物の類別非危険物
ベアリング固定用接着剤 PERMATEXベアリング固定用接着剤PERMATEX(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(6mL)
当日出荷
ネジゆるみ止め剤振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
使用温度範囲(℃)-54~204液色緑色強度高強度主なワーク3次元形状
ALCセメント サンホームALCセメントサンホーム(1件のレビュー)
779税込857
1袋(850g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
付着性、作業性に優れ、どなたにも手軽に作業できます。セメント系ですから、外壁などの水のかかる所へも使えます。超速硬性(気温25~20度で30~60分で固まる)です。硬化後、凸面はカッターナイフで削れ、塗料も塗れます。
用途軽量コンクリート充填補修材硬化時間30~60分(気温20~25℃)標準塗布量(1袋あたり)約750mL危険物の類別非危険物
包装業務用ホットメルター HAKKO(白光)包装業務用ホットメルターHAKKO(白光)(1件のレビュー)
53,880税込59,268
1台
当日出荷
蓄積タンク方式で連続作業が可能なメルター 緩衝材の固定や包装ラインでの補修作業に 接着剤はペレットタイプでスティックタイプに比べて割安
電源タイプAC電源式付属品ノズルΦ1.0mm(801-N-1)、Oリング(801-103)、専用キャリングケーストラスコ品番218-8481質量(g)510(コード含まず)タイプスプリング圧によるピストン加圧方式(吐出方式)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40(安定時)、200(最大)電源コード(m)2吐出し量接着剤粘度4000mPa・s(4000cps)まで設定温度(℃)180寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)219×60×178容量(cm3)タンク:50接着剤EVA系ペレット(801-804)危険物の類別非危険物関連資料(2.66MB)主なワークパーツ
ヘルメシールNO.906B 日本ヘルメチックスヘルメシールNO.906B日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(250g)
当日出荷
初めて刷毛塗りを可能にした、嫌気性シール剤です。即シール性に優れ、水質基準にも合格しています。高性能多目的嫌気性配管用シール剤です。
用途スプリンクラー配管、屋内外消火栓配管、大口径、油圧、高圧配管や給水、給湯、冷温水、熱水、油、ガス、不凍液等のあらゆるガス、流体の金属配管に。灰色トラスコ品番122-6975容器仕様ハケ付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250g危険物の性状非水溶性
アクリコ NB シャープ化学アクリコ NBシャープ化学
5,298税込5,828
1缶ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
タイル壁と天井との取り合いなど、凸凹部の塗装下地処理に便利!作業性に優れた水性タイプ(防カビ剤入り) 刷毛塗りができる、乾くと透明になるので目立たない!ノンブリードタイプ!4VOC基準適合
用途壁面と天井の取り合い部の充填に/巾木や内装下地の隙間に/塗装下地処理に材質塗料:水性アクリルエマルジョン系、容器:プラスチック塗布時:白 乾燥時:透明容量(kg)3危険物の類別非危険物
FRP防水材料6点キット 1平米用 PROST'sFRP防水材料6点キット 1平米用PROST's
6,398税込7,038
1セット(2.5kg)
5日以内出荷
ベランダ、屋上のFRP防水層補修に最適です。
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
建築内装用”速乾ボンド G10” コニシ建築内装用”速乾ボンド G10”コニシ
14,980税込16,478
1缶
4日以内出荷
速乾型ながら塗りやすく、貼り合わせ可能時間が長くとれます。JIS F☆☆☆☆規格品です。日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。建築内装用速乾ボンドのベストセラーです。トルエン・キシレン・可塑材を使用していません。JIS A5538規格品
用途メラミン化粧板・プリント合板・石こうボードなどの接着。トラスコ品番868-7694材質主成分:クロロプレンゴム系容量(kg)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量17.5L危険物の性状非水溶性
一液型発泡ウレタン シスタ 難燃フォーム M537 ヘンケル一液型発泡ウレタン シスタ 難燃フォーム M537ヘンケル
2,898税込3,188
1個(750mL)
翌々日出荷
難燃適合の発泡ウレタンドイツ規格:DIN 4102-1 B1DIN規格はドイツ規格協会が制定する、ドイツ連邦共和国の国家規格です。DIN 4102-1は建材は部品の燃焼挙動を評価するための規格で、M537はB1クラス:難燃性材料の条件を満たしています。幅広い環境温度で使用可能寒冷地(-10℃まで)でも発砲施工に配慮した安心設計低発泡で窓枠など歪めにくい垂直な隙間充てんでも垂れにくい
用途発泡ウレタンに仕様発泡量(L):約45(1本)クリーム切断可能時間約25~35分(20mm厚)(効果時間)耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~90(短時間~120℃)施工長さ直径Φ20mmで約143m(理論値)熱伝導率(W/mk)0.035危険等級タックフリータイム(分)約5-7密度(kg/m3)硬化後:約14-18危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量539mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン)  ホワイト 白 PROST'sオルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) ホワイト 白PROST's
2,698税込2,968
1個(0.5kg)ほか
5日以内出荷
FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です
用途補修その他施工要領書付き成分FRPトップコート/ホワイト(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
目地ガード ヤヨイ化学目地ガードヤヨイ化学
989税込1,088
1本(550g)
6日以内出荷
石膏ボード・合板等内装下地の目地部のクラック防止に最適!衝撃に強く、目地部のクラック防止に最適!練り手間不要で、無駄無く使えるチューブタイプ。
用途石膏ボード・合板等内装下地の目地部補強リフォーム下地でのクラック再発防止ドア枠廻り等、クラックの発生しやすいジョイントの補強仕様施工m数目安(ベベルボード目地に塗布):15m容量(g)550危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類関連資料(1.15MB)
ミラクルパッチ トーヨーマテランミラクルパッチトーヨーマテラン
2,698税込2,968
1袋(10kg×1袋)
9日以内出荷
用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)に路面陥没部の修繕に工場・倉庫の場内路面メンテナンスに公共道路パトロール、維持管理に材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤容量(kg)10時間効果:転圧後、即解放できます。危険物の類別非危険物適応下地アスファルト施工面積(m2)3cm厚:0.15、5cm厚:0.1
クラック補修剤 クラックインジェクターTSEー050 ヘルメチッククラック補修剤 クラックインジェクターTSEー050ヘルメチック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
低粘度・浸透力と接着力に優れた湿潤面施工型の製品です。
仕様低粘度湿潤面硬化タイプのコンクリートクラック補修材トラスコ品番683-9951危険物の類別非危険物
発泡ウレタン HTーFoam250Blue ヘルメチック発泡ウレタン HTーFoam250Blueヘルメチック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
弾性タイプの発泡ウレタン剤で追随性と高接着性が特長の発泡ウレタン剤です。
仕様一液簡易型弾性発泡ウレタン剤/充填専用タイプ/ノンフロントラスコ品番683-5646JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.038Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
多用途弾性防水接着剤 Miracle2 ヘルメチック多用途弾性防水接着剤 Miracle2ヘルメチック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
乾燥面だけではな湿潤面でも施工が可能な弾性防水接着剤です。
用途湿潤面での接着防水用に。材質特殊変成シリコン樹脂グレー使用温度範囲(℃)-60~85粘度(mPa・s)500±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
多用途弾性防水接着剤 Miracle6 ヘルメチック多用途弾性防水接着剤 Miracle6ヘルメチック(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
耐熱150℃まで使用ができる弾性接着防水剤です。
用途様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に150℃までの耐熱部に。材質特殊ウレタン樹脂グレー使用温度範囲(℃)-30~150粘度(mPa・s)ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱、防水

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材