接着剤・補修材 :「アルミステンカラー」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
耐候性に優れる。
耐熱・耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える。
耐薬品性に優れる。
低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い。
肉やせが少ない
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール。
内装タイル目地のシール。
配管取付け部・ダクトまわりのシール。
耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール。
仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可
質量(g)386
タイプオキシム型
使用温度範囲(℃)-40~150
使用温度範囲-40~150℃
JIS規格JIS A5758適合品
主成分シリコーン樹脂系
比重1.04
完全硬化時間(23℃)3日
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
タックフリータイム(分)60(at5℃)・6(at23℃)
原材料シリコーン樹脂系
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
耐候性・耐薬品性に優れます。ステンカラー色調へ対応。アルミサッシ、門扉、手摺り、各種金属加工建材
用途耐熱、耐寒、耐水性を要する目地。ガラス同士およびガラス周り目地。配管取付部やダクト周り。
トラスコ品番134-8882
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。