接着剤・補修材 :「エアコン穴埋め」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーヨーマテランMATERAN 配管・穴埋め用パテ
作業後すぐに使用でき、手につきにくく、物によくつきます。
用途エアコンの配管取付部のすき間や充填穴埋めに。 仕様非硬化 トラスコ品番309-5479 材質/仕上炭酸カルシウム、ポリブデン樹脂、顔料 質量(g)400 危険物の類別非危険物
1袋(400g)
949 税込1,044
当日出荷

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm)90×Φ72 危険物の類別非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。 台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。 洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。 危険物の類別非危険物
1箱(200g)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途エアコン配管等銅製品の補修、穴埋め (混合後)銅色 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 適合 エスコ品番EA934WA-2 材質エポキシ樹脂、銅充填剤 耐熱温度(℃)【乾燥後】‐50~120(一時的:150) 引張強度(N/mm2)4.8 使用可能時間(分間)3 危険物の類別非危険物 耐圧強度(N/mm2)80 硬度(ショア D)80
1個(115g)
3,400 税込3,740
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります