接着剤・補修材 :「エアーガン アネスト岩田」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。
用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。 材質筒部分:アルミ ボディ:樹脂製 容量(mL)コーキング剤:300~330 使用空気圧力(MPa)最大:0.6 筒径(Φmm)50 筒長(mm)220 危険物の類別非危険物
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

3M(スリーエム)水性接着剤 JA-7562
速乾性の水性接着剤です。 短時間で十分な初期接着力が得られます。 耐熱性に優れています。 F☆☆☆☆登録製品です。 片面塗布でも接着可能です。 水を溶媒としていますので、有害なガスの発生がありません。
用途断熱パネル・断熱材の接着、パーテーション表材の接着、グラスウール・ウレタンフォームの接着、プラスチック・金属の接着、スプレーガン・ロールコート・刷毛などで塗布(推奨ガン:アネスト岩田製 W-2003) 特性耐熱性 乳白色 容量(kg)18 主成分アクリル共重合体 貼合せ可能時間約30秒 剥離強度(N/25mm)(対SUS)28.4/180° 溶剤 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)(ウェット時)40~80 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(18kg)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング