接着剤・補修材 :「エチレン酢酸ビニル」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マノールポリマー#1000
エチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203規格試験品)。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。
用途塗布工法 (下地吸水調整材として)。混入工法(セメントベース、樹脂モルタル、薄塗モルタル)として 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西パテ化工モルダインMD3000
塗布型、混和型に使用できます。 3~5倍に希釈してご使用頂いても安定した接着力が得られます。 作業性が良い上、モルタルの吸水性、透水性を低減し、耐摩耗性、耐衝撃性、接着性など諸性能が向上します。 コンクリートの下地調整用のセメントフィラーやしごき材には、MD-3000を混入するのが最適。ドライアウトや接着不良の事故を防ぎます。 水性で引火性がありません。
用途モルタル工事に使用するエチレン酢酸ビニル系のモルタル吸水調整材です。 pH5.3 比重1.09 不揮発分45.8% 圧縮強度(N/mm2)28.2 曲げ強度(N/mm2)8.1 粘度(mPa・s)980 吸水率(%)4.1 危険物の類別非危険物 長さ変化率(%)0.125 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケース(1kg×12缶)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。
用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着。片面が多孔質であれば、塩ビ・金属にも接着できます。 主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型 硬化前:乳白色、硬化後:透明 タイプ水性接着剤 規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合 主なワークパーツ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60g)ほか
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクリル系エマルジョンの耐久性とEVA系エマルジョンのコテ塗りの作業性の良さを兼ね備えています。下地に塗布及びモルタルに混入することにより、優れた接着力を発揮します。耐吸水性、耐透水性が向上します。耐摩耗性、耐衝撃性が向上します。中性化防止、遮塩性に優れています。
用途塗布工法(吸水調整剤):モルタル接着増強用・セメント系SL材用プライマー。混入工法:不陸調整、打ち継ぎ・豆板部・クラック補修、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整 乳白色液体 成分アクリルエステルエチレン酢酸ビニル特殊共重合エマルジョン 固形分0.45 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊細口ノズルで、細かい作業が簡単 速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好 通常の木工ボンドに比べ、硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能
用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着(片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます) トラスコ品番855-2873 硬化前:乳白色、硬化後:透明 タイプ水性接着剤 規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合 主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1本(20g)
299 税込329
当日出荷

HB-80用の交換ホットスティックです。 スティックは溶剤を含まない100%固形分。 接着した所を再加熱すると取り外すことが可能です。
用途HB80ホットボンド専用ホットスティック(固形接着剤)。 成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%) 適合ホットボンドHB-80 クリア 外径(Φmm)11 溶解温度(℃)84 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(10本)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固形分 35%のエチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203 規格試験品)。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。
用途塗布工法(下地吸水調整材として):内外壁面コンクリート(ハケまたはスプレー塗り)、床面コンクリート(ハケまたはデッキブラシ塗り) 。混入工法(セメントペースト、樹脂モルタル、薄塗りモルタルとして):セメントペースト(ハケ、ブラシ塗り)、樹脂モルタル(コテ塗り)、薄塗りモルタル(コテしごき塗り) 内容量(kg)18(3×6缶) 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

使いやすく、凹凸面などもOK!
用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に レッド トラスコ品番105-9841 材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン 質量(g)63 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 主成分EVA樹脂 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1組(12本)
329 税込362
当日出荷

レゾナック建材(旧 昭和電工建材)ハイモル エマルジョン ペタルス
モルタル工事に使用するエチレン酢酸ビニル系(EVA系)のモルタル接着増強剤です。 モルタル塗り付け前の吸水調整材としても、優れた性能を発揮します。
危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

固形分 35%のエチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203 規格試験品)。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。
用途塗布工法(下地吸水調整材として):内外壁面コンクリート(ハケまたはスプレー塗り)、床面コンクリート(ハケまたはデッキブラシ塗り)。混入工法(セメントペースト、樹脂モルタル、薄塗りモルタルとして):セメントペースト(ハケ、ブラシ塗り)、樹脂モルタル(コテ塗り)、薄塗りモルタル(コテしごき塗り) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

737 カベ紙のちょっとめくれ補修のり アサヒペン 動画あり
はがれて、めくれグセのついたカベ紙を、接着剤とおさえテープで補修ができます。 速乾タイプ。
成分エチレン、 酢酸ビニル樹脂(55%)、 水(45%) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1個(10g)
419 税込461
当日出荷

ピタガン用スティック SK11 動画あり
色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。 クリア 適合機種ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100) 成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(12本)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径(Φmm)11 外径(Φmm)11 成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%) 適合ホットボンドHB-80 溶解温度(℃)84 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(36本)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボンドガン用スティック SK11 動画あり
色々なものを簡単に接着できます。ボンドガン用の替えスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。 クリア 成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤 適合機種GM-150 寸法(Φmm×Lmm)11.5×100 主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(12本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすく、凹凸面などもOK!
用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に ブラック トラスコ品番105-9842 材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン 質量(g)63 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 主成分EVA樹脂 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1組(12本)
329 税込362
当日出荷

クラフトギャラリーグルーガンスティック
別売りのグルーガン(品番:GLU-01)に対応のグルースティック高温タイプ。
材質EVA(エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂)50~60%、合成樹脂40~50% 乳白透明 直径(Φmm)7 直径×長さL(Φmm×mm)1本:7×100 危険物の類別非危険物
1袋(12本)
259 税込285
当日出荷

乾電池式!コードレスで快適作業。LEDライト付。グルースティック3本付。
用途木・紙・革・布などの接着に。フラワーアレンジメントに。屋外作業に。 電源タイプ電池式 セット内容Φ7mmグルースティック3本付(乳白色) 材質グルースティック/エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂(融解温度:約85℃) 質量(g)約150(本体のみ)※Φ7~7.5mmのグルースティックが使用できます。 電圧(V)DC6 消費電力(W)8(新品乾電池仕様での最大値) 電源単3形アルカリ乾電池×4本 電池寿命(連続時間)目安/約45分(※使用条件・使用状況によって異なります。) LED0.1W白色LED×1灯(※交換不可) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約165×41×152 危険物の類別非危険物 接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○/ガラス○ 主なワークパーツ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

壁紙のはがれを補修!。はがれの程度に応じて使い分けられるツインキャップ式。速乾性で簡単に補修。
用途各種壁紙(紙、ビニール系、塩ビ系、布製など)のはがれの補修に! 成分エチレン酢酸ビニル共重合体水性エルマジョン 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個(25g)
499 税込549
当日出荷

ブラウン トラスコ品番105-9840 材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン 質量(g)63 寸法(Φmm×Lmm)約7.5×100 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1組(12本)
329 税込362
当日出荷

色々な素材を簡単接着。
用途木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの製作、アートフラワー、リースの製作などに。 成分エチレン・酢酸ビニル樹脂60~80%、粘着付与剤20~40% 種類熱溶融系接着剤 寸法(直径Φ×高さH)(mm)7×100 温度(℃)【硬化】86±5、【溶融接着】160~180 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1セット(15本)
369 税込406
当日出荷

フラワーアレンジメントに。補修・室内装飾に。Φ7~7.5mmグルースティック2本付。
用途木・紙・革・布などの接着に。 電源タイプAC電源式 セット内容グル―スティック×2、スタンド×1 材質(グルースティック)エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 温度(℃)(融解)約85 定格消費電力(W)6 電源コード(m)約1.5(※Φ7~7.5mmのグル―スティックが使用できます。) 危険物の類別非危険物 接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○、ガラス○ 主なワークパーツ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

マノールサクビ45
モルタルの接着性、防水性、各種耐候性が向上します。保水性に優れ、ドライアウトを防止します。モルタルに適量を混入することによりポリマーセメントモルタルになります。下地の吸水調整材としても優れた性能を発揮します。
用途塗布工法 ≪吸水調整材≫ 下地に塗布することで急激な水分の移動を抑制し、接着力を高めます。混入工法 《モルタル改質・接着増強剤・防水性向上》 不陸調整、薄塗り仕上げ、打継ぎ、クラック補修、サッシ詰モルタル、樹脂モルタル 乳白色液体 pH5.5±1.0 主成分エチレン酢酸ビニル共重合体 固形分0.45 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)ほか
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニットープライマーA
強力な接着力を発揮します。 水性なので安心して使用できます。 耐水・耐アルカリに優れています。 ビニールクロスの可塑剤にも安定。 ホルムアルデヒド・有機溶剤を含みません。
用途水性・油性ペンキ下地の捨て糊 ビニールクロス下地の捨て糊 化粧石こうボード下地の捨て糊 一部非吸水性下地の捨て糊 パテの接着力増強の添加剤 でん粉糊の接着強度添加剤 特性耐水、耐アルカリ 使用方法基本は、原液又は2倍液(プライマーA1:1水)で使用してください。捨て糊として使用する場合は、原液か少量の水(10~20%)で希釈してください。パテの接着力増強として添加する場合は、パテ量の5%を目安としてください。でん粉糊との標準混合率は、でん粉糊8:2プライマーAで使用してください。 pH5~6 主成分エチレン酢酸ビニル共重合樹脂 外観乳白色エマルジョン 固形分55 希釈剤 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(2kg×6缶)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります
用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに 成分エチレン・酢酸ビニル樹脂 50%/樹脂酸・ロジン酸 38%/ワックス 12% クリア 質量(g)正味量:約36 種類熱溶融形接着剤(グルースティック) 寸法(Φ×mm)7×150 主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに 溶解温度(℃)約110 危険物の類別非危険物
1セット(6本)
309 税込340
翌々日出荷

使いやすく凸凹面にも接着できます。
用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます 材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン 寸法(Φmm×Lmm)約7.5×100 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1組(12本)
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性で使いやすく、安全。木材等の多孔質材と各種プラスチック、金属が接着できる。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。
用途木革布紙同士、また片方が塩ビ金属の接着 材質エチレン・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物
1本
325 税込358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります