接着剤・補修材 :「タジマ コーキング ガン」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押出し力切替式でコーキング剤の硬軟化に対応します。
用途ベルト式コーキングガン 材質(筒/グリップ)金属/樹脂 仕様T3システム、X2システム 適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml トラスコ品番753-7662 全長(mm)395 質量(g)741 全高(mm)193 危険物の類別非危険物 直径(mm)(筒)58 押出量7
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

ロータリー式コーキングガン ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
材質(筒/グリップ)金属/樹脂 仕様TTシステム 適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml トラスコ品番332-6926 全長(mm)370 質量(g)605 全高(mm)220 機能液だれ防止機構 危険物の類別非危険物
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

軽量コーキングガン。 高耐久スチール製。 液だれ防止機構を搭載しています。
用途軽量コーキングガン 材質(筒/グリップ)金属/金属 仕様- 適合[コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml トラスコ品番471-2552 質量(g)475 危険物の類別非危険物
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる 押出し力3 倍 プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載 ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
用途ロータリー式コーキングガン 材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂 仕様T3システム、X3システム 危険物の類別非危険物 押出量4mm
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。手に穏やかで滑りにくいソフトグリップを採用。頑丈な金属グリップ
適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml 仕様TTシステム トラスコ品番332-6942 材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂 全長(mm)380 質量(g)710 全高(mm)190 製品質量(g)710 危険物の類別非危険物
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

軽量コーキングガン。 軽量タイプ。 超軽量(315g)、コンパクトボディです。
用途軽量コーキングガン 材質(筒/グリップ)樹脂/樹脂 仕様- 適合[コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml トラスコ品番471-2544 質量(g)315 危険物の類別非危険物
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。
用途エコパック用コーキングガン 材質(筒/グリップ)樹脂・樹脂 仕様TTシステム 適合(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml 全長(mm)450 全高(mm)220 本体質量(g)600 材質(グリップ)エンジニヤリングプラスチック 危険物の類別非危険物
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル 間口が広く、ほとんどの大型コーキング剤に対応します
適合(コーキング剤)筒長さ315mmまで、Φ66まで、容量900ml 仕様TTシステム トラスコ品番332-6918 材質(筒/グリップ)金属/樹脂 質量(g)900 製品質量(g)900 本体寸法(長さL×高さH)(mm)450×220 筒径(Φmm)75 危険物の類別非危険物
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

全長が変わらないコーキングガン。
用途ベルト式コーキングガン 適合(コーキング剤サイズ)筒長さ216mmまでΦ50まで容量330mL トラスコ品番753-7654 危険物の類別非危険物 押出量7mm
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)コンボイRS900
吐出量が選べるコーキングガン 使用コーキング材に合わせて吐出量が選べる押出し力切替式 プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載 ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
用途切替式コーキングガン 適合容量(mL)900 トラスコ品番817-9803 適合サイズ筒長さ315mmまで、Φ66まで 危険物の類別非危険物 押出量6mm、12mm
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

コーキングガン 回転式 モノタロウ 動画あり
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 材質 長さ(mm)(装着部)235 全長(mm)330 質量(g)540
1個
449 税込494
当日出荷

使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガン
用途充電式電動コーキングガン 電圧DC7.2V 適合サイズコーキング材:330ml 最大出力4500N アズワン品番64-8467-85 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガンセット
用途充電式電動コーキングガン セット内容本体、7.2V充電池1.4Ah、キャリーケース、充電用ACアダプタ、エレキテル用ピストン 電圧DC7.2V 適合サイズコーキング材:330ml 最大出力4500N アズワン品番64-8467-88 危険物の類別非危険物
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上スチール 仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ 適合330mL用 トラスコ品番103-7854 質量(kg)0.5 危険物の類別非危険物
1本
719 税込791
当日出荷


セフホルダーで装着!。ロータリー式コーキングガン。セフフック付で腰周りに装着可能。ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。グリップ、トリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを採用。押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています。液だれ防止機構を搭載しています。※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です
用途ロータリー式コーキングガン その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連 形状【セフフック】丸型 タイプ樹脂 適合サイズ【コーキング剤】筒長さ216mmまで / Φ50まで / 容量330ml 製品質量(g)480 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)178×378×61 危険物の類別非危険物 押出量12mm
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

セフホルダーで装着!。ロータリー式コーキングガン。セフフック付で腰周りに装着可能。ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。グリップ、トリガーに軽量エンジニヤリング・プラスチックを採用。押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています。液だれ防止機構を搭載しています。※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です
用途ロータリー式コーキングガン その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連 形状【セフフック】丸型 タイプ金属 適合サイズ【コーキング剤】筒長さ216mmまで / Φ50まで / 容量330ml 製品質量(g)670 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)178×378×60 危険物の類別非危険物 押出量12mm
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。 本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。 ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。
材質/仕上スチール 仕様360°ハンドル回転 適合コーキング剤/330ml トラスコ品番227-7280 質量(kg)0.68 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷

コーキングガン モノタロウ 動画あり
コーキング剤用のカートリッジガンです。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 材質 長さ(mm)(装着部)230 全長(mm)315 質量(g)370 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
229 税込252
当日出荷

超軽量樹脂製ホルダーコーキングガン。 コーキング剤がセットしやすいガイド付。 液だれ防止機構搭載。
エスコ品番EA930BM 材質樹脂 全長(mm)361 質量(g)315 危険物の類別非危険物
1個
1,510 税込1,661
当日出荷

アスファルト防水端末専用のシーリング材 コーキングガンを用いてご使用下さい
用途アスファルト防水用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島ルーフィングGCラインカート
改質アスファルト防水端末やジョイント部専用のシーリング材 コーキングガンを用いてご使用下さい
用途改質アスファルト防水用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊樹脂を採用して抜群の液だれ防止を実現しています。 作業効率UP360度回転のロータリー式ハンドル採用。 ロット棒を引くだけで充填材を装着できます。
材質樹脂 危険物の類別非危険物
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)18 穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm) ストローク(mm)ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350 押出速度(mm/秒)0~28 押出力(N)5000(最大) 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング