接着剤・補修材 :「ツーバイフォー材」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業効率に優れた一液型の床根太・床仕上げ用接着剤です。 接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。 臭いが少なく、作業者と環境に優しい安心・安全な接着剤です。 床等の不要部位に付着してもきれいに除去できます。 高粘度のマスチック型ですので、凹凸面での充填剤としても使用できます。
用途ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。 木質フロア仕上げ材と合板パーティクルボード等の木質下地材との接着に。 床暖房用パネルの接着に。 鋼製束・プラスチック束の接着に。 二重床フローリングの施工に。 トラスコ品番195-5485 材質/仕上変成シリコーン 白色 容量(mL)760 直径(Φmm)65 高さ(mm)420 質量(g)1170 使用温度範囲(℃)5~40 容量(kg)1.2 粘度(mPa・s)約200000 アズワン品番64-8379-05 危険物の類別非危険物
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

積水フーラーセキスイボンド#55-S
エコ商品
接着剤がフロア表面について硬化しても剥がすことができます。床暖房対応。フロアメーカー、ガス会社認定品。接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。強力な拘束力で床材の目隙や突き上げを抑制します。一般的なウレタン系接着剤と違って寒い時にも押し出しやすく、タレにくいです。高粘度のマスチック型ですので、凹凸面での充填剤としても使用できます。
用途木質フロア仕上げ材と合板、パーティクルボード等の木質下地材との接着に。床暖房の施工に。鋼製束・プラスチック束の接着に。ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。二重床フローリングの施工に。 トラスコ品番396-1841 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

積水フーラーセキスイボンド#55-SL
エコ商品
接着剤がフロア表面について硬化しても剥がすことができます。床暖房対応。フロアメーカー認定品。接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。強力な拘束力で床材の目隙や突き上げを抑制します。一般的なウレタン系接着剤と違って寒い時にも押し出しやすく、タレにくいです。チクソ性が高く、凹凸面での充填剤としても使用できます。変成シリコーン系床施工用接着剤 セキスイボンド#55-Sの低粘度タイプ。
用途木質フロア仕上げ材と合板、パーティクルボード等の木質下地材との接着に。床暖房の施工に。鋼製束・プラスチック束の接着に。ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。二重床フローリングの施工に。 トラスコ品番396-1840 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります