接着剤・補修材 :「ディスプレイ用」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。
外観が気になる部品の接着に最適です。
用途即硬化が必要な個所。
金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。
主な用途金属、プラスチック、エラストマー
仕様高粘度型
色透明
タイプ低臭・低白化タイプ
使用温度範囲(℃)-55~100
主成分シアノアクリレート系
粘度(mPa・s)900~1500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
せん断強度(N)19~27
固着時間(秒)360~480(22℃)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。
段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。
ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着!
5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に
電源タイプAC電源式
仕様安全ヒューズ内蔵
付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)
トラスコ品番755-4397
寸法(mm)185×155
質量(g)220
タイプトリガータイプ
電源(V)AC100
消費電力(W)14
使用温度(℃)スティック:160
電源コード(m)約1.5
硬化時間(分)約1~4
予熱時間5~10分
発熱体PTCヒーター
適合径(Φmm)スティック:11
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。低粘度なので後浸透可能です。
用途金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。
トラスコ品番412-9420
材質アルコキシエチルシアノアクリレート
色透明
使用温度範囲(℃)-55~70
容量(g)50
主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質
すきま(mm)最大0.05
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.000125mL
固着時間(秒)(22℃)30~120
危険物の性状非水溶性
1箱(50g×10本)
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。低粘度なので後浸透可能です。
用途金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイに。
トラスコ品番453-6215
材質シアノアクリレート系
色透明
使用温度範囲(℃)-55~70
容量(g)20
主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質
粘度(mPa・s)7(4~10)
すきま(mm)最大0.05
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00001mL
固着時間(秒)(22℃)30~120、(23℃)20~30
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。外観が気になる部品の接着に最適です。
用途即硬化が必要な個所。金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。
トラスコ品番412-9432
材質アルコキシエチルシアノアクリレート
色透明
使用温度範囲(℃)-55~70
容量(g)50
主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質
粘度(mPa・s)1350
すきま(mm)最大0.25
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.000125mL
固着時間(秒)(22℃)360~480
危険物の性状非水溶性
1箱(50g×10本)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
底面のシールをはがし、密閉容器の中に取り付けるだけで容器内の湿気を吸収し、代わって防蝕性気体を発生することにより、錆の発生を防ぎ腐食を進行させません。
厳しい環境下(塩分の多い所、高湿度、アンモニアの中、-40 ~60 ℃)でも効力を発揮します。
保護剤は無害かつ不燃性でプラスチックエラストマー、塗料等の表面を侵しません。
寿命は取り付けてから約1年。
米国の試験機関「UL 」にて安全性が承認されています。
用途配電盤・電気密閉容器、工程制御パネル、工具やスペアパーツ箱、スイッチやリレー接点、船や軍用機器、屋外電灯設備、モニターおよび警報システム、コンピュータおよび通信機器、出荷箱、モータ制御箱などに
トラスコ品番123-5478
寸法・サイズ(mm)Φ58.7×20
危険物の類別非危険物
1袋(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
蓄光顔料配合の為、突然暗くなっても瞬時に発光します。厚みを持たせて施工できる為、残光輝度が長時間確保できます。耐久性の良いシーリング材をベースにしている為、屋外でも使用可能です。不定形材料の特長を活かし、様々な形状が造りだせます。シーリング材としての性能を兼ね備えている為、目地シールとしても使用できます。簡単に施工が可能。放射性物質は一切不使用。
用途地下鉄など公共の建造物の避難ガイド兼目地シールに。マンション、住宅内の階段などの停電時ガイド。非常口廻りの目地シールに。消灯時の癒しの光に。ブラックライトを使用してのディスプレイのデザインに
タイプ湿気硬化型1液タイプ
種類シリコーン系シーリング材
規格JSIA F★★★★
硬度27(ショアーA)
硬化速度24h以内/5mm厚(23℃)
伸び(%)250
タックフリータイム(分)5(23℃)
最大強度(MPa)1.05
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。