接着剤・補修材 :「トイレ用」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴室や台所、トイレなどにタイルを少量貼りたい時、タイルの接着と目地の施工ができ大変便利です。 超速硬性で付着力が優れています。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
白色 硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10 仕様防カビ 付属品ヘラ付 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超速硬性ですから朝方補修すれば夕方には使用できますので大変便利です。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
用途浴室や台所、トイレなどタイルの目地汚れ、補修にお使い下さい。 白色 硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10 仕様防カビ 付属品ヘラ付 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサヒペンNEWスタイリッシュマット
エコ商品
屋内にも屋外にも使えます。弾力性があるので、衝撃をやわらげます。汚れても、洗剤で洗うことができます。湿気が逃げやすいメッシュ構造です。ハサミで簡単に切れます。
用途台所、脱衣所、洗面所、トイレ、子供部屋など、屋内のいろいろなところの床面保護に。ベランダ、テラス、プールサイド、レジャー用など、屋外のいろいろな所に。 トラスコ品番146-2003 材質発砲体(塩化ビニル)・ネット(ポリエステル) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

防カビ剤入りです。 1成分形なので施工が簡単です。 オキシム型なので硬化時に刺激臭が少ないです。 接着性、伸び、耐久性、耐候性などが優れています。 プライマーを使用することにより、あらゆる材質の接着シールが可能です。
用途建築用・一般用。ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロー、タイル、木材などの目地シール。建築物における各種、内・外装の目地シール。建築金物類における各種、ジョイント部のシール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。 内容量(mL)333 主成分シリコーンポリマー 伸び(%)390 引裂強度(kg/cm)5 タックフリータイム(分)20℃:10
1本ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

積水フーラーセキスイシリコーン
エコ商品
防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。JIS認証品です(JIS A 5758 G-30SLM-9030(SR-1))。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール。絶縁シール、ケーブルの端末処理。セキスイフィブロックプロセレクトキット推奨品。 容量(mL)333 主成分シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量333g RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、耐水、耐候、耐久、耐薬品、耐熱、耐寒、絶縁
1本
729 税込802
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水フーラーセキスイシリコーン
エコ商品
防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。JIS認証品です(JIS A 5758 G-30SLM-9030(SR-1))。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール。絶縁シール、ケーブルの端末処理。セキスイフィブロックプロセレクトキット推奨品。 トラスコ品番107-1196 材質主成分:シリコーン樹脂 アルミグレー 容量(mL)333 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量420g RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷

防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。JIS認証品です(JIS A 5758 G-30SLM-9030(SR-1))。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール。絶縁シール、ケーブルの端末処理。セキスイフィブロックプロセレクトキット推奨品。 トラスコ品番146-8622 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります