接着剤・補修材 :「ハウス鋼管」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
商品豆知識
ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。
用途建築又は工場配管関係
付属品ハケ付
適合鋼管
色灰
使用温度範囲(℃)90℃
適合規格日本水道協会規格:JWWA K161
主成分アクリル共重合体樹脂
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)12~30
耐圧(kg/cm2)30
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。
用途建築又は工場配管関係
付属品ハケ付
適合鋼管
色白
使用温度範囲(℃)90℃
適合規格日本水道協会規格:JWWA K161
主成分アクリル共重合体樹脂
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)12~30
耐圧(kg/cm2)30
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
上水道・給湯・冷温水・蒸気(150℃迄)に使用できます。
国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。
ライニング鋼管・各種防食継手・鉄管用防食シール剤。ステンレス配管には使用できません。
臭いの少ないアルコール系溶剤を使用したシール剤です。シックハウス対策商品。
使用方法1.接合部のゴミ、水分、油分などを完全に取り除いてください。2.管端面の過剰塗布に注意して、ねじ山全体に塗布してください。(ハケで丁寧にムラがないように)3.若干のオープンタイムをとり、規定のトルクで締付てください。4.完全硬化まで接合部を動かさないでください。完全乾燥を確認してから通水、通圧を開始してください。
規格JWWA K-146 & K-142(上水道・給湯)適合、国土交通省等仕様書適合
主成分アクリルレジン
比重1.1
耐熱温度(℃)150
粘度3400cps(25℃)
耐圧力性5MPa(25A)
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)10~24(夏~冬の目安)
溶剤メチルアルコール
色調グレー
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。