接着剤・補修材 :「バックアップ材丸棒」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
商品豆知識
シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。
本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。
仕様耐薬品性
材質低密度ポリエチレン
形状丸形
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。
柔軟性、復元性にすぐれています。
軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。
撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。
無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。
断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。
ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。
食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。
土木建材用目地材。
水産用ロープ、注連縄用芯材。
各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
材質ポリエチレン樹脂 100%
色白
形状丸形
危険物の類別非危険物
シーラント用バックアップ材。
硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など
エスコ品番EA930PB-30
形状丸形
直径(Φmm)30
長さ(m)1
適合目地幅(mm)21~25
直径(Φmm)×長さ(m)30×1
危険物の類別非危険物
1個
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
吸収性や透湿性はほとんどなく、軽くて柔軟性があるバックアップ材です
用途弾性シーリングのバックアップ材。各種包装パッキング材。土木建材用目地材。浮力材の芯材など。
材質高発泡ポリエチレン
色グレー
危険物の類別非危険物
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。
柔軟性、復元性にすぐれています。
軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。
撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。
無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。
断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。
ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。
食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。
土木建材用目地材。
水産用ロープ、注連縄用芯材。
各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
トラスコ品番828-9144
形状丸形
直径(Φmm)15
危険物の類別非危険物
1巻(100m)
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など
エスコ品番EA930PB-50
形状丸形
直径(Φmm)50
長さ(m)1
適合目地幅(mm)35~42
直径(Φmm)×長さ(m)50×1
危険物の類別非危険物
1個
¥7,180
税込¥7,898
欠品中
柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
材質高発泡ポリエチレン
形状丸形
危険物の類別非危険物
ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。
色グレー
材質発泡ポリエチレン
長さ(m)1
形状角形
危険物の類別非危険物
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-11.5
形状丸形
直径(Φmm)11.5
長さ(m)200
適合目地幅(mm)9~10
直径(Φmm)×長さ(m)11.5×200
危険物の類別非危険物
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-5
形状丸形
直径(Φmm)5
長さ(m)500
適合目地幅(mm)3~4
直径(Φmm)×長さ(m)5×500
危険物の類別非危険物
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。
はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。
無毒性であり、耐薬品性に優れています。
耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材
材質高発泡ポリエチレン
形状丸形
長さ(m)2
危険物の類別非危険物
シーラント用バックアップ材。
硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など
エスコ品番EA930PB-40
形状丸形
直径(Φmm)40
長さ(m)1
適合目地幅(mm)29~34
直径(Φmm)×長さ(m)40×1
危険物の類別非危険物
1個
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-18
形状丸形
直径(Φmm)18
長さ(m)80
適合目地幅(mm)13~15
直径(Φmm)×長さ(m)18×80
危険物の類別非危険物
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
弾性シーラントバックアップ材
高発泡ポリエチレン
シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。
目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。
独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。
紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。
溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。
土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。
形状丸形
危険物の類別非危険物
バックアップ効果:応力による接着面の隔離を防止し、シーリングの形状を保持します。ポリフォーム(R)は、独立気泡構造でつくられており、吸水性・吸湿性が低く、クッション性・耐薬品性など優れた性能を発揮するバックアップ材です。ポリフォーム(R)は、理想の二面接着を実現します。目地幅の変形にも対応できます。フロンガスを使用しない無架橋ポリエチレン製であり、焼却時に有毒ガスは発生しません。有機溶剤は一時的に浸透しますがすぐに発散します。
形状丸棒
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.2
収縮率(%)【熱】1
危険物の類別非危険物
特性クッション性・耐薬品性
吸水量(g/100cm2)0.01
1ケース(200m)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-5
形状丸形
直径(Φmm)5
長さ(m)10
適合目地幅(mm)3~4
直径(Φmm)×長さ(m)5×10
危険物の類別非危険物
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-8
形状丸形
直径(Φmm)8
長さ(m)10
適合目地幅(mm)5~7
直径(Φmm)×長さ(m)8×10
危険物の類別非危険物
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-6
形状丸形
直径(Φmm)6
長さ(m)10
適合目地幅(mm)4~5
直径(Φmm)×長さ(m)6×10
危険物の類別非危険物
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-10
形状丸形
直径(Φmm)10
長さ(m)10
適合目地幅(mm)7~8
直径(Φmm)×長さ(m)10×10
危険物の類別非危険物
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-11.5
形状丸形
直径(Φmm)11.5
長さ(m)10
適合目地幅(mm)9~10
直径(Φmm)×長さ(m)11.5×10
危険物の類別非危険物
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-20
形状丸形
直径(Φmm)20
長さ(m)10
適合目地幅(mm)14~17
直径(Φmm)×長さ(m)20×10
危険物の類別非危険物
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-8
形状丸形
直径(Φmm)8
長さ(m)200
適合目地幅(mm)5~7
直径(Φmm)×長さ(m)8×200
危険物の類別非危険物
1個
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-15
形状丸形
直径(Φmm)15
長さ(m)10
適合目地幅(mm)12~13
直径(Φmm)×長さ(m)15×10
危険物の類別非危険物
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-13
形状丸形
直径(Φmm)13
長さ(m)10
適合目地幅(mm)11~12
直径(Φmm)×長さ(m)13×10
危険物の類別非危険物
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-18
形状丸形
直径(Φmm)18
長さ(m)10
適合目地幅(mm)13~15
直径(Φmm)×長さ(m)18×10
危険物の類別非危険物
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-20
形状丸形
直径(Φmm)20
長さ(m)60
適合目地幅(mm)14~17
直径(Φmm)×長さ(m)20×60
危険物の類別非危険物
1個
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-13
形状丸形
直径(Φmm)13
長さ(m)150
適合目地幅(mm)11~12
直径(Φmm)×長さ(m)13×150
危険物の類別非危険物
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-10
形状丸形
直径(Φmm)10
長さ(m)250
適合目地幅(mm)7~8
直径(Φmm)×長さ(m)10×250
危険物の類別非危険物
1個
¥6,570
税込¥7,227
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-21
形状丸形
直径(Φmm)21
長さ(m)10
適合目地幅(mm)15~18
直径(Φmm)×長さ(m)21×10
危険物の類別非危険物
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-15
形状丸形
直径(Φmm)15
長さ(m)100
適合目地幅(mm)12~13
直径(Φmm)×長さ(m)15×100
危険物の類別非危険物
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-6
形状丸形
直径(Φmm)6
長さ(m)250
適合目地幅(mm)4~5
直径(Φmm)×長さ(m)6×250
危険物の類別非危険物
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-21
形状丸形
直径(Φmm)21
長さ(m)60
適合目地幅(mm)15~18
直径(Φmm)×長さ(m)21×60
危険物の類別非危険物
1個
¥7,860
税込¥8,646
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など
エスコ品番EA930PB-25
形状丸形
直径(Φmm)25
長さ(m)1
適合目地幅(mm)18~21
直径(Φmm)×長さ(m)25×1
危険物の類別非危険物
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など
エスコ品番EA930PB-35
形状丸形
直径(Φmm)35
長さ(m)1
適合目地幅(mm)25~29
直径(Φmm)×長さ(m)35×1
危険物の類別非危険物
1個
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。
軽量緩衝性、弾力性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。食品、薬品などガラス瓶等のパッキング材。土木建材用目地材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています
材質ポリエチレン樹脂
形状丸形
色白
危険物の類別非危険物
緩衝性、断熱性、浮力性に優れた丸棒状の高発泡ポリエチレンです。
軽量で、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性にすぐれています。
用途緩衝材、目地材、芯材、浮力材、保温・保冷材。
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
特性緩衝性、断熱性、浮力性、軽量、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性
1
2
次へ
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。