接着剤・補修材 :「プラモデルケース」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードUVライトジェルセット ハウスボックス 動画あり
・無溶剤型樹脂のため、充填後のヤセがありません。 ・紫外線硬化型の超速乾です。 ・コンパクトで持ち運びが簡単です。 ・通常のUVライトでも硬化できます。 ・硬化後も適切な柔軟性を持ち素材に追従するため取れにくいです。 ・ジェルは安心の日本製です。 【石材・金属用】 石材、金属の補修に。キッチンカウンターやタイルなどにご使用いただけます。 カラー:ホワイト、ブラック、クリア 【木材用】 フローリングや家具などの補修に。色を混ぜ合わせることも可能です。 付属の透明シートを使用して平滑に仕上がります。 カラー:ホワイト、ブラック、クリア、ウッド 【プラスチック用】 スマホケースやプラモデルなど、プラスチック製品補修が可能です。 カラー:ホワイト 【ホイール用】 車のホイールの削れやへこみの補修に。上から塗装することで、よりきれいに仕上がります。 カラー:クリア
用途割れ、ヒビ、カケの補修 セット内容充填剤(ジェル)7g、UVライト1本、透明フィルム、白ヘラ1本、単4アルカリ電池3本 材質アクリル系合成樹脂 容量(g)(ジェル)7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量7mL 危険物の性状非水溶性
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・無溶剤型樹脂のため、充填後のヤセがありません。・紫外線硬化型で超速乾です。・コンパクトなので持ち運びが簡単です。・通常のUVライトでも硬化できます。・硬化後も適切な柔軟性を持ち素材に追従するため取れにくいです。【石材・金属用】。石材、金属の補修に。キッチンカウンターやタイル等にご使用いただけます。カラー:クリア。【木材用】。フローリングや家具などの補修に。色を混ぜ合わせることも可能です。付属の透明シートを使用して平滑に仕上がります。カラー:クリア。【プラスチック用】。スマホケースやプラモデルなど、プラスチック製品補修が可能です。カラー:クリア。【陶器用】。陶器の欠けや取っ手などの補修にご使用いただけます。硬化後も適度な柔軟性があり、素材に追従しますので取れにくいです。カラー:ホワイト
質量(g)7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量6.895mL 特性超速乾 危険物の性状非水溶性
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内専用。UVライト付。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。 アズワン品番65-3897-69 危険物の類別非危険物
1セット
1,790 税込1,969
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります