カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 接着剤・補修材
        • シーリング(4)

接着剤・補修材 :「プレハブ」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トスシール381 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール381モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
799税込879
1本(333mL)
当日出荷
1成分脱オキシム型の建築用建築シリコーンシーリング材 1成分形で施工が容易です 金属に対する腐食がほとんどありません 接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します 耐候性、耐久性に優れています
用途ガラスの防水シール サッシ工事、金属工事の防水シール コンクリート、金属目地のシール プレハブ、冷凍庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シールタイプGJIS規格JIS A5758適合品比重1.02/23℃(硬化前)引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]0.4/23℃0.5/-20℃60%引張応力外観ペースト状(硬化前)圧縮強度(N/mm2)0.4耐久性9030Gに合格タックフリータイム(分)10/23℃(硬化前)反応機構オキシム型体積変化(%)4.1弾性復元性(%)90クラス30SLMスランプ(mm)(縦)0(横)0押出し性(5℃)s5危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
ペンギンシール 2505NEW サンスターペンギンシール 2505NEWサンスター
6,898税込7,588
1箱(333mL×10本)
当日出荷
1成分形で施工が容易です。 金属に対する腐食がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
用途ガラスの防水シール。サッシ工事、金属工事の防水シール。コンクリート、金属目地のシール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール。規格JSIA F★★★★使用面積に制限なしJIS規格JIS A5758適合品密度1.03(23℃)外観ペースト状押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
防かび用シーリング材 シーラント4588N 信越化学工業防かび用シーリング材 シーラント4588N信越化学工業
31,980税込35,178
1箱(330mL×20本)
5日以内出荷
建築用シリコーンシーリング材は、耐久性、耐候性、接着性などに優れた、弾性シーリング材です。地震や台風による建物の動きに対しても追従する性能を備えるため、超高層ビル、一般住宅、土木工事、クリーンルーム、水槽などの各種目地に幅広く使用されています。 耐久性・耐候性に優れ、紫外線やオゾンによる劣化がほとんどありません。 プライマーを使用することにより、ほとんどの材質に対して高い接着性を実現します。 耐久性、耐候性、接着性に優れているため、気密・防水効果を長期間にわたって発揮します。 耐塩害性に優れることから海岸地域の建造物やプラントなどに使用され、高い耐久性を発揮します。 シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。
用途カビの発生しやすい箇所(台所、浴室、プレハブ冷蔵庫、各種内装目地など)YWG-2質量(g)392規格JSIA F☆☆☆☆主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.33kgRoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、耐久性、耐候性、接着性、気密性、防水性
建築用シリコーンシーリング材 TOSSEAL381-B モメンティブジャパン(旧:GE東芝)建築用シリコーンシーリング材 TOSSEAL381-Bモメンティブジャパン(旧:GE東芝)
109,800税込120,780
1箱(333mL×50本)
9日以内出荷
1成分形で施工が容易です。金属に対する腐食がほとんどありません。各種部材に対し良好な接着を示します。
用途ガラスの防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナーなどの防水シールブラック比重1.02(23℃)外観ペースト状タックフリータイム(分)10(23℃)弾性復元性(%)90押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材