接着剤・補修材 :「モルタル用ペイント」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗布後のコンクリート表面の上層仕上剤の付着を妨げません。 コンクリート初期材齢による水分蒸発の抑制および、ひび割れを低減します。 フェアリーとを散布する事で滑らかにコテ仕上が出来ます。 水性で作業性に優れ引火性もありません。
用途床版防水用プら今ー、モルタル、ペイント等の仕上を伴うコンクリート表面養生、コテ仕上の補助 危険物の類別非危険物 散布量粗ゴテ:約100g/m2最終ゴテ:約50g/m2普通コンクリート・最終ゴテ前::約100g/m2
1缶(17kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

脱型直度ののコンクリートに塗布することにより、コンクリート表面に浸透し、水分の蒸発を抑制するとろもに、空隙中の自由水の上面張力を下げ、乾燥収縮を低減する高性能収縮低減剤です。 コンクリート面の微細なクラックの発生を防ぎます。塗布後のコンクリート面はモルタル・ペイントの付着を妨げません。 ほぼ無臭で半透明の水溶性液体です。
用途トンネル・シールド、共同溝などの覆工コンクリート、橋脚・擁壁等の鉛直面の養生 危険物の類別非危険物 散布量100~208g/m2
1缶(17kg)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ノン・クラックはコンクリート表面に浸蝕に、コンクリート内の水分を封じこめ、生コンの初期養生を十分に行い、ヘアークラックを防止します。 ノン・クラックにはワックス・パラフィン・樹脂は混入されていないのでモルタル・ペイント等の仕上剤の付着を妨げず、コンクリートの打継にも支障ありません。 ノン・クラックはコンクリート面に浸透し強いアルカリ層をつくりコンクリート面が周囲の酸性因子により劣化されるのを防ぎます。
用途コンクリート表面養生剤、ヘアークラック防止剤 希釈倍率3倍 塗布面積(m2)(希釈液1L当たり)9~11 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング