接着剤・補修材 :「低粘度 シーリング」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
商品豆知識
一般工業用シーリング材です。
低粘度タイプです。
用途一般工業用シーリング・コーティング材。
主成分シリコーン
金属を腐食させないコーティング剤です。
密封耐熱性が良好です。
低粘度。
用途一般電気用シーリング・コーティング材。
主成分シリコーン
使用温度範囲(℃)-40~180
タイプ脱アセトンタイプ
ポッティングタイプです。自己接着タイプです。低粘度品です。
用途一般電気用シーリング材。
トラスコ品番423-0442
材質主成分:シリコーン
質量(kg)1.17
色灰白色
使用温度範囲(℃)-40~180
容量(kg)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1250mL
危険物の性状非水溶性
1缶
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用
使用温度範囲(℃)-40~180
適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用)
種別一般工業用
タイプ1液縮合型常温硬化
破断伸度(%)400
比重1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)1T
絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時)
指触乾燥時間(分)5
硬さ(デュロメータA)25
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]
外観ペースト状
熱伝導率(W/mk)0.21
比誘電率 50Hz3.0
誘電正接 50Hz5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです。
用途一般工業用
成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤
種別流動性一般工業用コーティング材
色クリア
使用温度範囲(℃)-55~200
比重1.04(25℃)
引火点(℃)137
臭気特異臭あり
難燃性UL94HB
外観半透明
危険等級Ⅲ
発火点(℃)450
溶解度不溶
硬化前性状低粘度-流動性
アズワン品番6-377-09
反応機構オキシム型
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
流動タイプの汎用型。
常温で空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです
用途一般工業用
種別流動性一般工業用接着シール材
使用温度範囲(℃)-55~200
比重1.03(23℃)
臭気特異臭あり
危険等級Ⅲ
発火点(℃)450
硬化前性状中粘度-流動性
反応機構オキシム型
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。
水性塗料による塗装ができます。
塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。
耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。
低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。
カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。
はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。
ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。
屋根材、板金の目地シール。
配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。
浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。
車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用(低粘度用2000cps以下)標準タイプです。
用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。
仕様高精度・オイル・インク用(低粘度用2000cps以下)大流量タイプ、ST-01~03シリコンチューブ用
トラスコ品番465-9830
幅(mm)188
質量(kg)3.4
高さ(mm)75
奥行(mm)169
電源(V)AC100
消費電力32W
作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99
危険物の類別非危険物
吐出圧力設定範囲(MPa)-
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。
金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途電気絶縁処理接着シール、コーティング
ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール
使用温度範囲(℃)-55~200
比重1.04(25℃)
燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当
臭気特異臭あり
発火点(℃)450
溶解度不溶
硬化前性状非流動
成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤
種別一般工業用接着シール材
難燃性UL94HB
反応機構オキシム型
危険物の類別指定可燃物
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)
種別一般工業用
使用温度範囲(℃)-50~200
破断伸度(%)350
比重1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)5T
指触乾燥時間(分)6
硬さ(デュロメータA)30
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
硬化方式脱オキシムタイプ
外観ペースト状
熱伝導率(W/mk)0.21
比誘電率 50Hz3.0
誘電正接 50Hz5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)
危険物の類別指定可燃物
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
用途一般工業用シーリーングです
色白
仕様低粘度
トラスコ品番814-8106
使用温度範囲(℃)-40~180
主成分シリコーン
指触乾燥時間(分)60
粘度(Pa・s)15
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100g
危険物の性状非水溶性
1個(100g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
高粘度
用途一般工業用シーリーング。
種別一般工業用
材質主成分:シリコーン
使用温度範囲(℃)-40~180
絶縁破壊電圧(kV)20
引張強度(MPa)2.0
密度(g/cm3)1.05(at23℃)
硬さ(デュロメータA)30
硬化方式脱オキシムタイプ
熱伝導率(W/mk)0.21
比誘電率 50Hz2.8
誘電正接 50Hz5×103
引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)
粘度(mPa・s)70
切断時伸(%)300
危険等級Ⅲ
硬化前性状高粘度
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
体積抵抗率(MΩ・m)5×106
危険物の性状非水溶性
低分子シロキサン低減タイプです。
用途MIL規格 シーリング・コーティング材。
質量(g)114
主成分シリコーン
使用温度範囲(℃)-40~180
タイプ脱アセトンタイプ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100g
危険物の性状非水溶性
KE-3490の後継品です。
難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。
チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。
電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。
耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。
金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。
用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。
性状ペースト状
外観グレー
指触乾燥時間(分)4
硬さ(デュロメータA)42
引張強度(MPa)2.5
伸び(%)390(せん断時)
引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ)
難燃性(UL94)V-0
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300
密度(g/cm3)1.17(23℃)
絶縁破壊強度(kV/mm)30
比誘電率 50Hz3.2
誘電正接 50Hz2×10-2
熱伝導率(W/mk)0.28
グリーン購入法適合
仕様【体積抵抗率】1TΩ・m
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性
低分子シロキサン低減タイプです。
用途一般電気用
主成分シリコーン
空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。
また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング
耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング
種別一般工業用接着シール材
外観赤色
硬化前性状非流動
燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当
溶解度不溶
使用温度範囲(℃)-55~250
臭気特異臭あり
引火点(℃)80
発火点(℃)450
難燃性UL94HB
成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%酸化鉄:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤顔料
色赤
反応機構オキシム型
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。
中粘度タイプです。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。
使用温度範囲(℃)-40~180
硬化前性状中粘度
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.1L
シリンダーガンの大容量、外径寸法65mmタイプ。
ハンドル部の耐久性抜群。低粘度材を大量に打ちたい方に最適。
1回の握りで40mLの射出量。射出量は多いが、握りが重い(らくらく700Bとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
バックレバーはストッパー式で、即吸込みが可能(フック式にも変更できます)
容量(mL)750
仕様40mL/1握り
付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)295
全長(mm)425
質量(kg)1.2
内径(Φmm)60
ハンドル標準型
危険物の類別非危険物
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
液の泡を巻き込まないダイヤフラム式バルブ
用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤を確実に塗布することが可能です。
付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキット
トラスコ品番568-6040
外径(Φmm)32
針長(mm)127
推奨エアー圧(MPa)0.5~0.7
危険物の類別非危険物
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤や光硬化型接着剤を塗布することが可能です。
付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキット
トラスコ品番568-6561
外径(Φmm)26.9
針長(mm)78.5
推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00001mL
危険物の性状非水溶性
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の嫌気性接着剤や瞬間接着剤を塗布することが可能です。
付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキット
トラスコ品番568-6520
外径(Φmm)26.9
針長(mm)78.5
推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0002mL
危険物の性状非水溶性
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。
別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
用途ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。
空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。
金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール
電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング
成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物
種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材
タイプ脱アルコールタイプ
使用温度範囲(℃)-55~200
比重1.04(25℃)
引火点(℃)198
臭気特異臭あり
危険等級Ⅲ
発火点(℃)450
溶解度不溶
硬化前性状低粘度-流動性
反応機構アルコール型
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。