接着剤・補修材 :「回転」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
特価
本日11月5日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーキングガン 回転式 モノタロウ 動画あり
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 材質 長さ(mm)(装着部)235 全長(mm)330 質量(g)540
1個
449 税込494
当日出荷

作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。 本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。 ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。
材質/仕上スチール 仕様360°ハンドル回転 適合コーキング剤/330ml トラスコ品番227-7280 質量(kg)0.68 危険物の類別非危険物
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。
材質スチール製 適合330mL用 エスコ品番EA930BE 全長(mm)350 質量(g)約800 危険物の類別非危険物
1個
9,040 税込9,944
当日出荷

合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK 使用温度範囲(℃)-20~80 比重0.88 引火点(℃)9 体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010 不揮発分31% 反応形態溶剤揮散 成分酢酸ビニル樹脂系 タイプ取りはずし可能 粘度(mPa・s[cP])350 危険等級 強度低強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1缶(200g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊樹脂を採用して抜群の液だれ防止を実現しています。 作業効率UP360度回転のロータリー式ハンドル採用。 ロット棒を引くだけで充填材を装着できます。
材質樹脂 危険物の類別非危険物
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中強度はめ合い固定用です 軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します 耐薬品性に優れています 取り外し可能
用途はめあい用 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 粘度(mPa・s[cP])400~800(チキソ) 適合すきま(mm)0.2以下 主成分嫌気性樹脂 剪断強度(N/mm2)≧6.5 危険等級 固着時間(分)40 強度中強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。隙間充填用です。360度回転使用可能です。【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。
用途隙間充填 仕様1液性 付属品ノズル1本 ライトピンク 規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137 硬化時間(分)(表面)6~9、(内部)60 発泡体積(L)(最大)30 発泡倍率(液吐出後)1.5~2.2倍 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量441mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 充填量最大可能長さ(50mm×50mm):12
1本(500mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無溶剤型の都市ガス用配管シール剤です。回転ノズルのため、チューブを回転させずにねじ部に均等に塗布できます。
用途都市ガスの配管ねじ部のシール剤。適合口径は15A~80A。 トラスコ品番374-8791 アイボリー 主成分アルキッド樹脂 比重1.46 粘度(Pa・s)110 危険物の類別非危険物
1本(230g)
3,098 税込3,408
当日出荷

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)18 穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm) ストローク(mm)ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350 押出速度(mm/秒)0~28 押出力(N)5000(最大) 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磨耗した軸、ハウジング、カップリング、キー溝、スプラインの補修用接着剤です。ハウジング内で軸受が回転するのを防止します。硬化後は、油、切削油当の耐油性に優れています
用途はめあい用、磨耗部品の補修用 粘度(mPa・s[cP])150000~350000(チキソ) 使用温度範囲(℃)-55~150 液色銀灰色 適合すきま(mm)0.5以下 主成分嫌気性樹脂 剪断強度(N/mm2)≧17.2 危険等級 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。 360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。 後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 付属品ホルダAセット品 ストローク(mm)ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294 質量(kg)ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267 バッテリースライド式リチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本 危険物の類別非危険物 押出力(N)最大5000 押出速度(mm/秒)0~28
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pピストン装着コーキングガン 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転!
セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本 質量(kg)約1.0 容量(mL)530 シリンダー径(Φmm)55 危険物の類別非危険物 シリンダー長さ(mm)280
1セット
9,098 税込10,008
当日出荷

シリコンシーラントよりも固い変成シリコンでも軽い力で押し出せるので、楽にコーキングできます。 本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てられるロータリー式です。 カートリッジの開封に使用できるシールパンチツールが付いています。
用途変成シリコンでのコーキング 材質スチール 寸法(mm)400×200×55 危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】Pピストン
エンプラ「POM」を使った超軽量ピストン ! 実用強度を確保しつつ最軽量化! 機械的強度・耐溶剤性に優れ、耐久性も良好 ! 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転 !
適合機種KS-55・55L専用 セット内容クリアケース入り:ピストン本体(ヘッド・ベース)・フッ素ゴムパッキン・ゆるみ止めナット・ワッシャ(大・小各1枚)・装着手順書 材質POM(ポリオキシメチレン樹脂) 危険物の類別非危険物 表面仕上げ艶消し加工
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

シリコンシーラント・変成シリコンどちらを使用するかで出力を切り替えられるコーキングガンです。 モードチェンジボタンを押して出力を切り替えます。 シリコンの液だれ防止機能付きです(シリコンはON、変成シリコンはOFF)。 ロータリー式なので、本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てることができます。 カートリッジの先端を切るためのノズルカッターが付いています。穴にカートリッジの先端を入れ、トリガーを握ることでカットできます。 カートリッジに穴を開けて開封する為のシールパンチツール付きです。
用途屋内外のコーキング 材質スチール 寸法(mm)400×200×55 黒/赤 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


Kピストン装着コーキングガン 使いやすいスタンダードタイプ メンテナンスが簡単 ハンドルの回転がスムース 押し出しが軽い
セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本 質量(kg)約1.1 容量(mL)530 シリンダー径(Φmm)55 危険物の類別非危険物 シリンダー長さ(mm)280
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷

Pピストン装着コーキングガン 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転!
セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本 質量(kg)約1.1 容量(mL)650 シリンダー径(Φmm)55 危険物の類別非危険物 シリンダー長さ(mm)350
1セット
9,398 税込10,338
翌々日出荷

カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。 お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。 スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 対応材質シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系 危険物の類別非危険物
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】Kピストン
精悍(せいかん)なブラック電解アルマイト加工のアルミ製本体に、耐溶剤性に優れたフッ素ゴムパッキンを組み合わせた高耐久性ピストン 使いやすく、キャップ部分のロスが少ない シンプル構造で取付け、メンテナンスが楽 ピストンロッドとベースはフリー状態になりハンドルの回転が軽く滑らか
セット内容ピストン本体(ヘッド・ベース)・フッ素ゴムパッキン・緩み止めナット、ワッシャ・取付マニュアル 材質(本体)アルミニウム(電解アルマイト加工) 材質(パッキン)フッ素ゴム 危険物の類別非危険物
1セット
4,098 税込4,508
翌々日出荷

360°回転使用可能です。再利用可能なストローノズルタイプです。環境に優しいノンフロンタイプです。フォームは自己消化性で安全です。
用途隙間充填タイプ トラスコ品番701-0924 材質イソシアネート、ポリオール、LPG。 ライトピンク 容量(mL)279 容量(g)290 発泡体積(L)17 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.231L 危険物の性状非水溶性
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

360°回転使用可能です。再利用可能なストローノズルタイプです。環境に優しいノンフロンタイプです。フォームは自己消化性で安全です。
用途隙間充填タイプ トラスコ品番701-0938 材質イソシアネート、ポリオール、LPG。 ホワイト 容量(mL)500 容量(g)520 発泡体積(L)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.38L 危険物の性状非水溶性
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

360°回転使用可能です。ガンタイプの#383Gはガンを付けたまま保管すれば再利用が可能です。環境に優しいノンフロンタイプです。
用途隙間充填タイプ トラスコ品番701-0926 材質イソシアネート、ポリオール、LPG。 ホワイト 容量(mL)700 容量(g)730 発泡体積(L)40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.524L 危険物の性状非水溶性
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

イギリス製COX社の世界最高品質回転式ガン(ネダボンド760ml用)。高圧力式で楽々シーリングできます。すみや角にも回転させて自由自在に使用可能。耐摩耗装置を導入して、摩耗度が減って、ストローク回数も長期に渡って変化がありません。プロの防水屋さん・ガラス屋さんに高く評価されています。
材質 適合容量(mL)760 オレンジ 危険物の類別非危険物 適合寸法(mm)(最大カートリッジ)70×315
1丁
3,898 税込4,288
3日以内出荷

Kピストン装着コーキングガン 使いやすいスタンダードタイプ メンテナンスが簡単 ハンドルの回転がスムース 押し出しが軽い
セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本 質量(kg)約1.2 容量(mL)650 シリンダー径(Φmm)55 危険物の類別非危険物 シリンダー長さ(mm)350
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

COX(コックス)パワーフローガン
スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。押し出しがスムーズで手の負担が少なく、本体にはエポキシコーティングを施しています。耐久性良好で長持ちなので長期間で考えると経済的です。
用途建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。 仕様回転式フレーム 材質全体:金属 容量(mL)330 タイプ330mlカートリッジ用コーキングガン トリガー比(18:1) 危険物の類別非危険物 特性耐久
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

元祖コーキングガンメーカーCOXのラインアップの中で一番のハイパワー押し出しコーキングガンです。自動車ガラス用の超高粘度材料を押し出すために開発されました。とてもハイパワーな押し出しで長時間の作業や冬場の作業でも手に負担がかかりません。
用途手の疲れやすい、長時間作業、冬場の作業や高粘度材料を使用した施工。 仕様落下防止用ベルト付き回転式フレーム 材質ハンドル:強化金属 容量(mL)330 タイプ330mlカートリッジ用コーキングガン トリガー比(25:1) 危険物の類別非危険物
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

COX(コックス)パワーフローガン
スムーズな押し出しで疲れにくい、元祖コーキングガンメーカーのジャンボカートリッジ用コーキングガンです。容量の多いジャンボカートリッジでも楽に材料を押し出せる軽い押し出しのハンドルで作業効率アップに繋がります。
用途床用接着剤などのジャンボカートリッジ材料の施工。 仕様ジャンボカートリッジ用、回転式フレーム 材質全体:金属 トリガー比(18:1) 危険物の類別非危険物
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

クロスのはがれをキレイに修繕!キレイを自分で簡単に補修。乾きが速く修理が楽チン
セット内容クロス専用のり×1、はけ×1、専用ローラー×1 材質ローラー回転部:ポリエチレン、ローラー(把手):ABS樹脂、はけ(軸):ポリエチレン、はけ(先):ナイロン、成分:酢酸ビニルエマルジョン・無機充填剤(炭酸カルシウム)・水 危険物の類別非危険物 正味量30mL
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります