接着剤・補修材 :「壁 雨漏り」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外壁、ベランダ、浴室、池など透水しては困る場所の補修にお使いください。砂や砂利は不要です。水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。
用途防水補修材 危険物の類別非危険物 硬化時間半日~2日
1袋(1.3kg)ほか
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3分で固まるセメント系補修材と防水・接着液 ミラコンコート 1000mLとのセットです。通常は水を加えて使用しますが、雨もり補修、水もれ補修等、防水力を必要とする部分には、ミラコンコート液で練り合わせて使用することで強力な防水補修ができます。
用途3分で!できるヒビ割れ、穴うめ、欠け落ち、接着、水漏れ補修モルタル・ブロック・コンクリート等ヒビ割れ補修。門扉金具やフェンスの取り付けに。 特性防水 セット内容3分なおし650g×2袋ミラコンコート1000mL×1缶練り容器×1個塗料容器×1個万能ハケ×1本万能コテ×1本ポリ手袋×1セット詳しい説明書×1 危険物の類別非危険物
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

充填、止水、接着の1つ3役。 硬化後は、塗料の上塗りが可能です。
用途水もれ部分の充填、シーリング。 浴槽まわり、すき間の充填、シーリング。 イルの接着、コンクリート部、木材等への接着と充填に。 硬化時間(時間)12以上/23℃(但し塗布量及び温度条件により異なります) 成分トルエン(10~15%)、酢酸エチル(10~15%)、酢酸ノルマルブチル(5~10%) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量128mL
1個(180g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越ポリマーモレピタシート
エコ商品、RoHS
ハサミで切って貼り付けるだけの カンタン雨漏り補修!!工場や倉庫等の屋根・外壁やカーポート等の波板など、穴や亀裂にピタッと貼るだけで雨漏り補修できます。対候性、防水性に優れ、柔らかいシリコーン粘着シートのため、家周りなどの補修箇所の形状に合わせて簡単に施工できて、強力な効果を発揮し続けます。本製品は、シリコシート ADのお手軽サイズ品です。
用途屋根の雨漏り補修。建築物の防水。金属部の防食。コンクリート保護。屋根や壁の各種補修 長さ(mm)98 幅(mm)98 厚さ(mm)1.8 グレー 使用温度範囲(℃):-40~180 主成分シリコーン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.34MB) グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 撥水剤配合により優れた防水効果を発揮します。
用途湿気の多い場所、透水しては困る場所や浴室、洗面所、トイレ、庭池等。 特性防水 仕様防水、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、撥水材 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×340×50 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約1000×1200mm(1袋) 適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
2,998 税込3,298
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング