さらに商品を絞り込む
  • 旭エンジニアリング(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

接着剤・補修材 :「安全標識」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
アスファルト補修剤 旭エンジニアリングアスファルト補修剤旭エンジニアリング
4,998税込5,498
1袋(4kg)ほか
翌々日出荷
設備、技術不要です。<br />散布舗装後に即解放し車両通行による自然加圧で補修完了です。<br />いつでも施工可能です。降雨、降雪時など全天候に適応します。<br />植物油を原料とし、万が一流出しても環境汚染の心配無し。<br />散圧し加圧するだけですので水など混合物が不要です。<br />20cm×20cm(厚さ1cm)の範囲を補修可能です。<br />使用方法<br />1.補修箇所の塵、砂、ゴミを取り除いて下さい。<br />2.本品を補修箇所に1割程度余分目に充填して下さい。<br />3.スコップで平らに均して下さい。<br />4.車両で転圧することにより強度が増します。
用途工場、駐車場の穴補修。ポットホール、わだち、橋梁のジョイント部、マンホール周り、舗装陥没部、ガス、水道、電話など小規模工事の復旧。防護柵、照明灯、標識等の舗装等幅広い用途に、ご使用頂けます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら