接着剤・補修材 :「川砂20kg」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
特価
本日9月2日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として 危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通ポルトランドセメント
グレー 仕様普通ポルトランドセメント 成分普通ポルトランドセメント 材質普通ポルトランドセメント 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
659 税込725
3日以内出荷

床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に 主な用途 危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砂・砂利入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
用途駐車場・土間・フェンス等の基礎・コンクリート部の補修、施工やコンクリート二次製品の補修に 危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
1,088 税込1,197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
グレー 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、その他 材質ポルトランドセメント、骨材その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積(10mm厚)約1000×1000mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
729 税込802
3日以内出荷

セメント・砂比が1:3のベーシックで、汎用性の高い既調合セメントモルタルです。 又、一般的なドライモルタルと違い、骨材は生コン規格の高品質な加工砂(花崗岩砕砂)を採用していますので、性能が安定すると共に、品質の証明も万全です。
仕様加える水の量:3.1~3.2L/袋 容積練上り:11.4L/袋 標準使用量88袋/m3 強度30(N/mm) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)1.63(7mm厚)、1.14(10mm厚)、0.76(15mm厚)、0.57(20mm厚)、0.38(30mm厚)
1袋(20kg)
1,298 税込1,428
翌日出荷

マツモト産業WSドライモルタル
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や駐車場の床面補修、コンクリート二次製品の補修に 危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吉野石膏B-DRY
軽量骨材入りで、作業性が良好で、労力を軽減できます。 従来のように砂を加える必要がなく、性能も安定しています。 中性なので、自由な仕上げ材が選べます。
用途せっこうラスボード下地への下・中塗用 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級放散F☆☆☆☆
1袋(20kg)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

水で練るだけの砂入りプレミックス速硬モルタルです。施工完了後、約1時間で歩行が可能です。樹脂で練ることにより、速硬性の樹脂モルタルになります。
用途各種緊急工事、フェンス・門扉などの充填や固定。レンガ、ブロック積みなどのモルタルに セメント色 仕様砂入り 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(10kg)ほか
5,198 税込5,718
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精選された砂・セメント・各種混和剤が理想的に配合されたプレミックスタイプです。既調合のため、水を混ぜるだけで直ぐに使用可能、補修箇所が目立たず、綺麗な仕上がりとなります。
用途高炉セメント用補修材、コンクリート製品、モルタルコンクリートの補修 厚さ(mm)標準施工厚:3 使用量(1立米)84.8袋 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約3.93/袋
1袋(20kg)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

内部用 中パテ 目止めに優れたパテ。砂入り。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)1.5
1缶(20kg)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

アスファルト補修剤 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングアスファルト補修剤
RoHS
設備、技術不要です。散布舗装後に即解放し車両通行による自然加圧で補修完了です。いつでも施工可能です。降雨、降雪時など全天候に適応します。植物油を原料とし、万が一流出しても環境汚染の心配無し。散圧し加圧するだけですので水など混合物が不要です。20cm×20cm(厚さ1cm)の範囲を補修可能です。使用方法。1.補修箇所の塵、砂、ゴミを取り除いて下さい。2.本品を補修箇所に1割程度余分目に充填して下さい。3.スコップで平らに均して下さい。4.車両で転圧することにより強度が増します。
用途工場、駐車場の穴補修。ポットホール、わだち、橋梁のジョイント部、マンホール周り、舗装陥没部、ガス、水道、電話など小規模工事の復旧。防護柵、照明灯、標識等の舗装等幅広い用途に、ご使用頂けます。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンレキ工業ロードプラスターK
「ロードプラスター K」は、水をかけることで急速に固まる全天候反応硬化型常温合材です。 軟質なアスファルトと特殊な繊維材料を使用しているため、高耐久性と柔軟性を両立した補修材です。 従来の全天候型常温合材(カットバック系)と比べて早期に硬化し、非常に優れた耐久性があります。 雨天時や水たまりへの施工でも、耐久性が低下しません。 首都高速道路株式会社の定める緊急補修材料(常温混合物)の品質規格を満足します。 柔らかいバインダを使用することで、作業性が向上。砂を均すような感覚での作業が可能に。 水を散布後、急速に硬化。24時間で完全硬化。 軟質なアスファルトと繊維材料の配合で施工後のひび割れを抑える。 VOC 不使用 植物由来の材料使用で、環境に優しい。
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
5,498 税込6,048
6日以内出荷

土塀の補修、土蔵の補修など大きく欠損した部分の補修どうされていますか?通常の土壁や砂漆喰では難しい厚付け補修も、島かべドカッとを使えば、このような補修が容易に可能です。乾燥が早く、軽量で塗りやすいニュータープの砂漆喰です。土蔵土塀補修以外にも、木摺り下地や海鼠壁、漆喰蛇腹などにもお使い頂けます。
用途標準加水量は 11L です。はじめは 10L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整して下さい。土壁補修に使用する場合は下地土壁に土壁強化剤「土強(どきょう)」を塗布してからご使用下さい。屋根漆喰に使用する場合は 「島かべミクサップ」を 袋混ぜて下さい。 容量(kg)20 塗布厚さ(mm)10 施工面積(m2)2 標準加水量11kg 成分消石灰・炭酸カルシウム 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
8,998 税込9,898
3日以内出荷

水を混ぜるだけで、コンクリートが作れます。
用途路盤や基礎に使います。 主な用途コンクリート 材質国産ポルトランドセメント+砂+砂利 危険物の類別非危険物
1個(10kg)ほか
739 税込813
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を混ぜるだけで、モルタルが作れます。
用途タイルやレンガの目地に使います。 主な用途モルタル 材質国産ポルトランドセメント+砂 危険物の類別非危険物
1個(10kg)ほか
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

創業より100年続く「淡路土」を水で練ってすぐに使える中塗り材料に配合しました。淡路土、わらすさ、砂を塗りやすくブレンドし、本格的な木舞荒壁「土中塗り」や、土の仕上げ「土中塗り仕舞い」も可能で、幅広い利用ができるよう仕上げました。中塗り土特有の難しい配合が必要無い、水で練ればすぐ塗れる便利な土壁材料です。
用途中土は、通常の土中塗りの材料です。中塗り土としてご利用いただくことができます。中土を水道水で混ぜて下さい。1日~数日練り置きすることで塗りやすくなります。※長期の練り置きは藁が腐るのでご注意下さい。下地は、荒壁モルタル斥候プラスター等への施工は可能ですが、下地表面を木鏝、くし引き等で荒らして下さい。石膏ボードへ施工の場合は、石膏プラスターを3mm以上塗り、中土の厚みは5mm未満で仕上げて下さい。※乾燥収縮と水分により石膏ボードが反ったり、ちり隙が大きく開いたりする場合があります。中土は、自然素材100%の土壁です。常に手で触るような場所やモノがあたるような場所は、強度がなく削れる場合があります。土壁は、乾燥養生に日数がかかります。風通しをよくしできるだけ早く乾燥させるようにしてください。 容量(kg)20 塗布厚さ(mm)10 施工面積(m2)1.65 標準加水量6kg 成分淡路土・砂、藁 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
4,998 税込5,498
3日以内出荷

淡路土と淡路真砂土と淡路砂をブレンドして練り上げた荒壁土(練り土)です。そのまま屋根土として利用できるように、藁すさは配合しておりません。竹小舞の荒壁土として使う場合は、荒すさを混ぜご使用下さい。荒すさと混ぜ合わせ後は、1週間以上寝かせてからお使い下さい。荒壁土は藁と練って寝かせる期間は長ければ長いほうが「腐り土」として良い荒壁土になるといわれています。
用途貫の厚みや塗り付けの厚みによりますが、1 坪(3.3 m2)に約10 袋必要。裏返し塗りを行う場合は約4 袋必要、表裏1 坪に対し14 袋程度を目安にご利用下さい。 容量(kg)20 塗布厚さ(mm)50 施工面積(m2)0.33 成分粘土 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
4,498 税込4,948
3日以内出荷

手作業のみで簡易的に施工できます。早期解放、工期短縮、低温下で使用可能。高耐久性
用途アスファルト舗装補修、凹凸補修、段差補修、欠損部穴埋め トラスコ品番468-6193 セット内容モルタル用樹脂 2缶、モルタル用骨材 2袋、撒き砂 1袋、冬期用硬化剤 2袋 ブラック 容量(kg)20 容量(g)20kg 危険物の類別非危険物 硬化時間諸条件により変化(25℃) 施工面積(m2)1.0(厚さ10 可使時間(時間)混合後、早急に使用の必要あり(25℃)
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

手作業のみで簡易的に施工できます。早期解放、工期短縮、低温下で使用可能。高耐久性
用途コンクリート舗装補修、凹凸補修、段差補修、欠損部穴埋め トラスコ品番468-6192 セット内容モルタル用樹脂 2缶、モルタル用骨材 2袋、撒き砂 1袋、冬期用硬化剤 2袋、プライマー用樹脂 1缶、プライマー用硬化剤 1袋 ライトグレー 容量(kg)20 容量(g)20.kg 危険物の類別非危険物 硬化時間諸条件により変化(25℃) 施工面積(m2)1.0(厚さ10 可使時間(時間)混合後、早急に使用の必要あり(25℃)
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります