接着剤・補修材 :「床のきしみ音」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床鳴り補修の接着材です。 木材の接着にも使用できます。 床鳴り防止には隙間に直接注入してください。
標準塗布量約5mg/cm2 危険物の類別非危険物
1個(50g)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

床鳴り補修材。注入された補修材がゼリー状に変化し、実鳴りを補修します。
成分スチレン、アクリル酸エステル、水 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

76100060 床鳴り止まるんです ハウスボックス 動画あり
木質床材の継ぎ目の実(さね)鳴りに。 継ぎ目にすばやく浸透しこすれ部分を柔軟・円滑のW効果で摩擦を軽減して実鳴りを抑えます。 また、水性で環境ホルモンを含まない環境に優しい商品です。
用途実鳴り防止用 内容量(mL)60 主成分ポリプロピレン・アクリルエマルジョン 危険物の類別非危険物
1個(60mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ギシギシストッパーミニ ハウスボックス 動画あり
フローリングの「接着不良」や「浮き」「反り」によって床下に隙間ができた際に生じる床鳴りを 防止します。 隙間部分に発泡ポリウレタン型の液を流し込むことで、液が膨張しながら硬化し、隙間を埋めて床鳴りを止めてくれます。 硬化後は強弾力に優れ、木の収縮に対応可能な商品です。
セット内容注入液50cc×2本、洗浄液10cc、硬化促進剤10cc、注入器、針、布、手袋 主成分注入液:ポリウレタン樹脂 硬化時間(時間)8(硬化促進剤使用時:2~3) 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。混合不要の1液タイプで作業性良好。すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。床表面に付着・硬化しても除去可能。
用途木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修。床組み部の強度回復 成分変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%) セット内容注入液入り缶/250g×2缶、注入器/3本、注入針(保護ケース付)/3本、専用容器/2個、仕様説明書/1枚 ホワイト 種類変成シリコーン樹脂系接着剤 規格JAIA F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1箱(500g)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。 混合不要の1液タイプで作業性良好。 すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。 床表面に付着・硬化しても除去可能。
用途木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修 床組み部の強度回復 付属品注射器、手袋 成分変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%) ホワイト 危険物の類別指定可燃物 危険物の数量40mL
1個(40mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。 使いやすく破棄が容易なアプリパック。
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。 床暖房用木質材の接着。 鋼製束・プラ束の施工。 成分ウレタン樹脂系無溶剤形 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550 環境対応健康住宅対応製品 規格JAIA 4VOC基準適合 主なワークパーツ 適合用途低VOC 主な用途木材 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(600mL)ほか
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力。 スピード接着
用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。 成分シアノアクリレート系
1本(2g)ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本接着剤工業会(JAI)認定商品 しっかり接着。床鳴り・きしみも低減。 発泡ウレタンにより安定した接着性能を発揮。 塗布後も微発泡しますから、部材間に多少の隙間があっても接着剤が充墳され、強力な接着力を発揮し、釘の浮き上がりを防止。 従来の根太用接着剤、5~6本分施工量!! 本品1缶(500g)あたり、従来の根太用接着剤(1kg)の5~6本分に相当する施工が可能です。 しかも、ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できるので、作業の中断・再開が容易で、従来品に比べてロスが少なく最後まで無駄なく使いきることが出来ます。 【環境にやさしい健康住宅対応】 FB-500の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。 また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途根太と床板の接着に。 仕様エアゾール缶(容量500g/477mL) 成分一液型発泡ウレタン接着剤 使用温度範囲(℃)-10~40 主成分ポリジフェニルメタンジイソシアネートプレポリマー 使用ガスHFC152a 不揮発分60%以上 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 外観淡黄色フォーム(塗布後) 硬化時間(時間)夏/2以上、冬/5以上(最終接着強度 7日後) 危険等級 引張強度(N/mm2)0.5以上 タックフリータイム(分)夏:10、冬:30 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500g)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

一般汎用タイプ。 低粘度で、浸透接着もできます。
主なワークパーツ
1袋(2g×5本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸い込みの多い木材に使えます。
用途家具・建具・楽器・工芸品等の木製品 主な用途木工用 成分シアノアクリレート(100%) トラスコ品番121-9472 タイプ中粘度 危険等級 アズワン品番8-252-03 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
999 税込1,099
当日出荷

専用注入剤(2液混合型) 専用シリンダー 高耐久性
用途コンクリート・モルタルなどのひび割れ部補修。 セット内容ボンドクイックメンダー(NET.500gセット)/1セットボンドE207DS(NET.750gセット)/1セットボンドクラック注入補修用シリンダーセット (シリンダー、リング、ストッパー 各10個入り)注入座金/10個加圧ゴム/40個保護手袋/1双計量カップ/1個撹拌棒/1本取扱説明書/1枚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.67L 危険物の性状非水溶性
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

水系ネダ用接着剤です。ゴム弾性に優れ、踏み鳴りや浮き上がりを防止します。水性なので引火の心配がありません。
用途2×4工法や在来工法における床用現場接着 仕様ノンホルムアルデヒド仕様JAIA(日本接着剤工業会)4VOC基準適合 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★ 標準塗布量根太15~20m/1kg(1本)[1坪当たり0.6本] アズワン品番64-8658-10 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1本(1kg)
898 税込988
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング