接着剤・補修材 :「掃除用ウエス」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
現場監督さんにオススメ!短時間で作業可能なキズ補修キット。電池式のコテ・充填剤・木目描き用の筆ペンなどをセットにした補修キットです。短時間で作業を行なえるだけでなく、手軽に色調整ややり直しもできます。
用途キット内容のご紹介。ホットナイフB2006(=電池式のコテ)。単三電池2本で作業できる充填材を溶かすためのコテです。コードレスなので、複数個所の補修や高い位置のキズ補修作業にも最適!。ハードワックス(=充填材)。プロの補修業者もメインで使用する補修材で、作業性・耐久性ともに優れています。熱を加えると液状に溶けるので、充填作業や色混ぜもサクサク行なえます。一度埋めた箇所も手早くやり直せるため、短時間で作業可能!。これまで無かった5色全ての原色入り!(赤・青・黄・白・黒)。5原色が入っていることで全ての色の調色が可能となります。また、一般的に多く使用されているベージュやブラウン系も充実している為、調色の苦手な方でも簡単に補修できます。ブラッシュペン(=木目描き用の筆ペン)。木目を描き足すことで、補修箇所をより周りと馴染ませられます。筆ペンタイプなので、線の太さの強弱などを自然に再現でき、仕上がりがグッと良くなります。スペシャルフィラーズアプリケーター。周囲を傷付けることなくスティックの成形が容易に行なえ、2タイプの凸凹部分を使い分けることで、きれいな平滑を取ることができます。また、赤い部分を引き出すと、中にミニサイズの研磨シート(サンディング&ポリッシングクロス)が入っています。リキッドサンドペーパー。エタノールが主成分の清掃用の溶剤です。シンナーほどは強くないので、使用箇所を傷めづらいです。ウエス等に染み込ませてご使用ください。充填後、補修箇所の回りに広がってしまったハードワックスの拭き取りや、道具のお手入れなどにお使いいただけます。ウエス。補修箇所の清掃や道具のお手入れなど、全ての作業に適したきめ細かいペーパーウエスです。
サイズ(cm)クリアボックス:23×25×高さ7
キット内容ホットナイフ B2006・ブラッシュペン 3本(2012 アッシュ、2014 ウォームブラウンウォールナット、2026 ウォームグレー)・スペシャルフィラーズアプリケーター・リキッドサンドペーパー250ml・ウエス 小・ハードワックス(900、9010、915、917、919、9005、178、103、47801、302、46901、157)・ハードワックスケース 12個入り用・クリアボックス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1セット
¥19,398
税込¥21,338
3日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。