カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 接着剤・補修材
        • セメント/アスファルト(1)
        • 補修材(7)

接着剤・補修材 :「木コテ」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる傷の補修セット(10色) 高森コーキあらゆる傷の補修セット(10色)高森コーキ(8件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック10色(RAS-2/RAS-3/RAS-4/RAS-5/RAS-6/RAS-7/RAS-9/RAS-10/RAS-13/RAS-14)×各1、専用コテ台、混色表危険物の類別非危険物
あらゆる傷の補修セット(5色) 高森コーキあらゆる傷の補修セット(5色)高森コーキ
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック5色(RAS-2/RAS-5/RAS-6/RAS-9/RAS-10)×各1、専用コテ台、混色表危険物の類別非危険物
かくれん棒プロ 建築の友かくれん棒プロ建築の友(1件のレビュー)
399税込439
1パック(6g)
当日出荷
木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボン危険物の類別非危険物
カンタン補修セット 高森コーキカンタン補修セット高森コーキ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フロアー、家具等の木製品平面のへこみ、欠け、ひっかけキズの補修に。スプーン上でスティックを溶かして簡単に色合わせができます。仕上げ用木目書きペンで美しく仕上がります。
用途フロアー、家具等の大きくて深いキズに。セット内容ソフトスティック(RAS-24/RAS-16/RAS-17/RAS-18/RAS-19)、溶解スプーン、ヘラ、スチールウール、木目書きペン危険物の類別非危険物
かくれん棒プロ No.31 フローリング補修セット 建築の友かくれん棒プロ No.31 フローリング補修セット建築の友(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 調色プレートを使用すると、調色も楽にできます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボンセット内容かくれん棒プロ 3本(ライトオーク、Mブラウンオーク、ダークブラウン)、木目書きペン 2本(ダークブロンズ、ブラック)、電熱補修コテ、耐熱保護ジェル、つや消しウール、耐熱調色プレート消費電力(W)18コテ先温度(℃)約150危険等級アズワン品番64-5076-15危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
かくれん棒プロ No.25 電熱補修コテ 建築の友かくれん棒プロ No.25 電熱補修コテ建築の友(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
消費電力(W)18コテ先温度(℃)約150危険物の類別非危険物
かくれん棒プロ No.30 ミニ4色セット 建築の友かくれん棒プロ No.30 ミニ4色セット建築の友
799税込879
1セット(3g×4本)
翌々日出荷
木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボンセット内容#2ライトオーク、#5ミディアムブラウンオーク、#8ダークブラウン、#12ナチュラル危険物の類別非危険物
超無収縮モルタル アタックセパモルZ-100 日本ジッコウ超無収縮モルタル アタックセパモルZ-100日本ジッコウ
12,980税込14,278
1袋(25kg)
3日以内出荷
水で練り混ぜるだけのプレミックスタイプ 早強性に優れ、高強度かつ高密度で高い耐久性を示します 硬化物は無収縮で付着性が高いため耐久性・耐水性(水密性)に優れています 硬化後、経時による硬化収縮も小さく、ほとんどひび割れが発生しません 垂直面にもチクソ性(耐ダレ性)が高く、Vカット部・豆板部(1回塗り厚50mm)等のコテ塗り作業も良好です
用途耐水性(水密性)が要求されるセパレーター端部(木コン)処理、コールドジョイント部や打継部の補修、コンクリートの水アバタや豆板部(ジャンカ)の補修、建築構造物の欠損部処理等危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材