接着剤・補修材 :「洗浄 フォームガン」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
未硬化の接着剤・充てん剤(FB-500・FF-1000)を洗浄します。
仕様エアゾール缶(容量500ml)フォームガンへの取り付け可 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

吐出アダプター付で、直接ガンの先端やアダプター周りを洗浄できる。 専用ガン(シスタW927)内部の洗浄ができる。
用途W927の洗浄メンテナンス及び、硬化前の発泡ウレタンの洗浄。 主成分アセトン、イソプロピルアルコール、LPG トラスコ品番453-6355 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

メタルガンの日常メンテナンスおよび硬化前のフォームの洗浄に最適なクリーナーです。フォームカートリッジと同様にガンに取り付けてのガン内部の洗浄と、スプレーノズルを取り付けてのガン先や、付着箇所の洗浄が1缶で行えます。
用途GSMP-Jの専用ガン(GSMGR)の洗浄。 成分アセトン・ブタン トラスコ品番215-0867 質量(g)400 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

フォモジャパンハンディクリーナー
ウレタン専用洗浄剤。ハンディクリーナー#500はアセトンを主成分とするウレタン専用の洗浄剤です。1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム専用ガンの先端や内部の洗浄用として、また2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームボンベタイプ商品のノズルの洗浄用としてお使いください。
用途ガンやノズルの洗浄に最適(1液性専用ガンの洗浄・2液性ボンベタイプ商品の専用ノズルの洗浄) 付属品なし 内容量(g)340 主成分アセトン 発泡体積(L)40 危険等級 認定番号F☆☆☆☆:JAIA-012999 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量405mL 関連資料SDS(安全データシート)(0.43MB) 危険物の性状水溶性
1本(436mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります