カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 接着剤・補修材
        • セメント/アスファルト(6)

接着剤・補修材 :「白珪砂」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硅砂6号 アトミクス硅砂6号アトミクス(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(5kg)ほか
当日出荷
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に主な用途危険物の類別非危険物
寒水石 日東粉化工業寒水石日東粉化工業(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(25kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
炭酸カルシウムの白色の化粧砂
用途建材用・左官材料用(カキ落し)(磨出し)(洗出し)・プレコン・化粧ブロック・テラゾー危険物の類別非危険物
フローン珪砂4号 東日本塗料フローン珪砂4号東日本塗料
3,998税込4,398
1袋(15kg)
欠品中
危険物の類別非危険物
ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用) サンホームひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用)サンホーム(46件のレビュー)
769税込846
1袋(400g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
特性防水硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24適合モルタル・コンクリート作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能危険物の類別非危険物
生砂 陽光物産生砂陽光物産(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10kg)ほか
3日以内出荷
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として危険物の類別非危険物
フローン硅砂 東日本塗料フローン硅砂東日本塗料(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個(15kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

珪砂特集
おすすめ人気ランキング
接着剤・補修材