接着剤・補修材 :「練り容器」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
商品豆知識
3分で固まるセメント系補修材と防水・接着液 ミラコンコート 1000mLとのセットです。通常は水を加えて使用しますが、雨もり補修、水もれ補修等、防水力を必要とする部分には、ミラコンコート液で練り合わせて使用することで強力な防水補修ができます。
用途3分で!できるヒビ割れ、穴うめ、欠け落ち、接着、水漏れ補修モルタル・ブロック・コンクリート等ヒビ割れ補修。門扉金具やフェンスの取り付けに。
特性防水
セット内容3分なおし650g×2袋ミラコンコート1000mL×1缶練り容器×1個塗料容器×1個万能ハケ×1本万能コテ×1本ポリ手袋×1セット詳しい説明書×1
危険物の類別非危険物
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
今までにない新タイプの速硬性。
速硬性ですが、貼り付け作業中も練り容器の材料を時々攪拌することによりハンドリングタイム(作業可能時間)が長くなります。
貼り付け作業が終われば1~2時間で硬化し、順次強度も増してきます。
あらゆるタイルに対応します。
色灰色
危険物の類別非危険物
水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。
粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途コンクリートモルタル面の接着・復元補修。
色グレー
仕様砂入りセメント
成分粉末(ポルトランドセメント、骨材、有機繊維)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ
材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45
硬化時間(時間)6
危険物の類別非危険物
施工面積5mm×10mm×約2.5m
適応下地モルタル、コンクリート面
水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。
粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途コンクリートモルタル面のヒビ割れ・スキ間補修。
色グレー
仕様砂入りセメント
成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ
材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45
硬化時間(時間)6
危険物の類別非危険物
施工面積5mm×10mm×約2.5m
適応下地モルタル、コンクリート面
水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。
粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途タイル、水廻りの補修。
色ホワイト
仕様砂入りセメント
成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ
材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45
硬化時間(時間)6
危険物の類別非危険物
施工面積5mm×10mm×約2.5m
適応下地モルタル、コンクリート面
一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来ます。
1材型プレミックスモルタルの為、混和液容器などの廃材がなく廃棄物の削減になります。
接着性、耐衝撃性、耐ひび割れ性、耐久性に優れています。
用途一般建築物の内外装
下地調整 0~1mm厚
厚さ(mm)0~1
種類プレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等
所要量(kg/m2)23~40m2/20kg、0.5~0.86kg/m2、単位容積質量:約1.53kg/L
1個(20kg)
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。