接着剤・補修材 :「配管用パテ」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。 もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいびで、手で簡単に作業できる道具不要の補修剤です。 そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
用途配管用 白色 危険物の類別非危険物
1袋(400g)
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーエースPA穴うめシールパテ
RoHS
穴うめ、シールしてからも固まらず柔軟性を保ち、耐水性、防水性も良好 難燃性(自己消火性)のパテ シール後、水性/油性各種ペンキの塗付が可能
用途エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすき間シール 屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール ライトグレー 特性耐水性、防水性、難燃性 タイプ非硬化性パテ 主成分無機充填剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500g)
749 税込824
当日出荷

パワーエース穴うめシールパテ
RoHS
いつまでも柔軟性を保つ非硬化性パテ。耐水性に優れる。防水性に優れる。難燃性(自己消火性)。水性・油性の各種ペンキの塗装可。 エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすきまシール。屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール。
用途屋内・屋外の穴・配管部のすき間シールに。 アイボリー 成分無機充填剤(80%)、有機バインダー・顔料(20%) トラスコ品番855-2878 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量500g RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500g)
749 税込824
当日出荷

バラ もふダン(単品) 関西パテ化工 動画あり
関西パテ化工もふダン(単品)
RoHS
手で塗る保温パテ。断熱性能に優れ、塗布する厚み調整により保温性能も調整可能。粘着性のあるパテ状のため配管の部位や形状を気にせず施行が可能!また平面にもそのまま塗布できます。
用途断熱パテ、配管の保温パテ、結露防止、凍結防止 使用温度範囲(℃)-30~200 ※乾燥後 容量(kg)1.2プラペール缶 塗布面積(m2)約0.15~0.20(塗布厚10mm時) 密度(g/cm3)0.6~0.8 熱伝導率(W/mk)0.11(23℃)、0.09(100℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性長所:バルブのような球形や不定形な物を包み込む仕様であれば、もふダンは従来の成形品での保温材よりも作業効率が向上。紙粘土のようなパテのためL字配管や狭所も簡単施工。 関連資料カタログ(0.52MB) SDS(0.5MB) 乾燥時間4時間表面硬化、内部乾燥3日(塗布厚10-20mm時) 塗布厚さ(mm)10-20
1個(1.2kg)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ケース もふダン(ケース) 関西パテ化工 動画あり
関西パテ化工もふダン(ケース)
RoHS
手で塗る保温パテ。断熱性能に優れ、塗布する厚み調整により保温性能も調整可能。粘着性のあるパテ状のため配管の部位や形状を気にせず施行が可能!また平面にもそのまま塗布できます。
用途断熱パテ、配管の保温パテ、結露防止、凍結防止 使用温度範囲(℃)-30~200 ※乾燥後 容量(kg)1.2プラペール缶 塗布面積(m2)約0.15~0.20(塗布厚10mm時) 密度(g/cm3)0.6~0.8 熱伝導率(W/mk)0.11(23℃)、0.09(100℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性長所:バルブのような球形や不定形な物を包み込む仕様であれば、もふダンは従来の成形品での保温材よりも作業効率が向上。紙粘土のようなパテのためL字配管や狭所も簡単施工。 関連資料カタログ(0.52MB) SDS(0.5MB) 乾燥時間4時間表面硬化、内部乾燥3日(塗布厚10-20mm時) 塗布厚さ(mm)10-20
1箱(1.2kg×4個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります