接着剤・補修材 :「酢酸」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
  • 酢酸ビニル
  • 酢酸系シリコン
  • 酢酸ビニル樹脂系溶剤形
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファーストフュージョン リフィル 950cc(詰替用) TRAXXファーストフュージョン リフィル 950cc(詰替用)TRAXX
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
アメリカの床副資材メーカーTRAXX 社のカーペット用ほつれ止め剤の詰め替え用です。(エチレン・酢酸ビニル共重合脂系・水性のシーミング剤)速乾性があり、環境に優しい商品です。カーペットのエッジ部分の繊維のほつれを効果的に防ぎます。
用途カーペットの端部仕様使用目安量:約200M/本内容量(mL)946危険物の類別非危険物
ファーストフュージョン 標準ボトル TRAXXファーストフュージョン 標準ボトルTRAXX
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
アメリカの床副資材メーカーTRAXX社のカーペット用ほつれ止め剤。(エチレン・酢酸ビニル共重合脂系・水性のシーミング剤)速乾性があり、環境に優しい商品です。カーペットのエッジ部分の繊維のほつれを効果的に防ぎます。
用途カーペットの端部仕様使用目安量:約50M/本内容量(mL)236危険物の類別非危険物
レチックスボンド505 日本紐釦貿易レチックスボンド505日本紐釦貿易
419税込461
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
強度の必要な部分に最適な低粘度のボンドです。細口ノズル仕様なので細かい作業にも向いています。 手芸用品・木工・袋物工芸・装飾品・皮革工芸・人形制作・布製品・レザー・紙工品・製箱・カルトナージュなど手づくりのお供に。
成分酢酸ビニール、トルエン2.5%以下危険物の類別非危険物
レチックスボンドソフト 505 日本紐釦貿易レチックスボンドソフト 505日本紐釦貿易
369税込406
1個
翌々日出荷
強度の必要な部分に最適な低粘度のボンドです。細口ノズル仕様なので細かい作業にも向いています。 手芸用品・木工・袋物工芸・装飾品・皮革工芸・人形制作・布製品・レザー・紙工品・製箱・カルトナージュなど手づくりのお供に。
成分トルエン、メタノール、エチレングリコール、フタル酸ジ-n-ブチル、酢酸ビニル内容量(g)30寸法(cm)2.5×2.5×13危険物の類別非危険物
1成分形建築用シリコーンシーラント(酢酸型) SH-781N ダウ・東レ1成分形建築用シリコーンシーラント(酢酸型) SH-781Nダウ・東レ
16,980税込18,678
1箱(330mL×10本)ほか
15日以内出荷
有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。幅広い温度範囲で安定した特性を示します。無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。混合作業が不要な 1 成分形であり、作業性に優れています。
用途ガラスまわりのシールおよび補修タイプ酢酸型比重1.04外観ペースト危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401E スリーボンドねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401Eスリーボンド
16,980税込18,678
1缶
5日以内出荷
塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。濃緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番552-9806濃緑使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)630危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401M スリーボンドねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401Mスリーボンド
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。赤色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番522-6334使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)270危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401D スリーボンドねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401Dスリーボンド
7,898税込8,688
1缶
5日以内出荷
塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番553-1395使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
希釈専用溶剤 2802 スリーボンド希釈専用溶剤 2802スリーボンド
3,198税込3,518
1缶
4日以内出荷
トルエン、MHK、酢酸エチルを主成分とした混合溶剤です。
用途溶剤分散系液状ガスケット、接着剤の希釈用トラスコ品番547-8434材質酢酸エチル、メチルエチルケトン、トルエン無色容量1kg危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
木工用接着剤 木工用605-2詰替 セメダイン木工用接着剤 木工用605-2詰替セメダイン
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
使いやすく、安全性の高い水系タイプです。固まると透明になります。刃物を傷めず切削加工できます。
用途内装木工事全般、家具・建具の製作に、木・合板・紙・布・フェルト等の接着に、パーティクルボード・ハードボード等の接着に主成分酢酸ビニル危険物の類別非危険物
木工用接着剤 木工用速乾(業務品) セメダイン木工用接着剤 木工用速乾(業務品)セメダイン
1,298税込1,428
1缶(1kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 内ブタがついているので、接着剤の乾燥を防ぎます。 現場でも持ちはこびやすいハンドルつき。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性速乾、水性
木工用接着剤 木工用速乾(ハンディボトル) セメダイン木工用接着剤 木工用速乾(ハンディボトル)セメダイン(9件のレビュー)
889税込978
1本(500g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 塗布しやすいハンディボトルタイプです。 キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性速乾、水性関連資料接着剤を選ぶ早見表主なワークパーツ
木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル) セメダイン木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル)セメダイン(6件のレビュー)
649税込714
1本(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 塗布しやすいハンディボトルタイプです。 キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)JIS規格JIS K6804主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性水性主なワークパーツ
クロスのはがれ補修セット コジットクロスのはがれ補修セットコジット
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
クロスのはがれをキレイに修繕!キレイを自分で簡単に補修。乾きが速く修理が楽チン
セット内容クロス専用のり×1、はけ×1、専用ローラー×1材質ローラー回転部:ポリエチレン、ローラー(把手):ABS樹脂、はけ(軸):ポリエチレン、はけ(先):ナイロン、成分:酢酸ビニルエマルジョン・無機充填剤(炭酸カルシウム)・水危険物の類別非危険物正味量30mL
強力木工用接着剤 耐水タイプ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)強力木工用接着剤 耐水タイプLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個(225g)
翌々日出荷
高い接着力と耐水性のある木工用接着剤、木工物の制作活動やDIY、補修等に最適。
用途木工物の製作活動やDIY、補修等に最適成分酢酸ビニル樹脂(50%)、水(47%)、その他(3%)種類水性形接着剤主な用途木材危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
強力木工用接着剤 速乾タイプ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)強力木工用接着剤 速乾タイプLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
989税込1,088
1個(225g)
翌々日出荷
速乾&強力接着で素早く次の工程へ高い接着力の速乾性木工用接着剤。作業を素早く進めることができます。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途木工物の製作活動やDIY、補修等に最適成分酢酸ビニル樹脂(50%)、水(47%)、その他(3%)種類水性形接着剤主な用途木材危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
ポリマー3倍液型 マノールポリマー3倍液型マノール
19,980税込21,978
1缶(18kg)
7日以内出荷
固形分 35%のエチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203 規格試験品)耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。
用途塗布工法(下地吸水調整材として):内外壁面コンクリート(ハケまたはスプレー塗り)、床面コンクリート(ハケまたはデッキブラシ塗り) 混入工法(セメントペースト、樹脂モルタル、薄塗りモルタルとして):セメントペースト(ハケ、ブラシ塗り)、樹脂モルタル(コテ塗り)、薄塗りモルタル(コテしごき塗り)内容量(kg)18(3×6缶)危険物の類別非危険物
木工用ボンド(多用途) エスコ木工用ボンド(多用途)エスコ
300税込330
1本
翌日出荷
水性で使いやすく、安全。木材等の多孔質材と各種プラスチック、金属が接着できる。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。
用途木革布紙同士、また片方が塩ビ金属の接着材質エチレン・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物
変成シリコーン エスコ変成シリコーンエスコ
11,200税込12,320
1セット(10本)
翌日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
変成シリコーン エスコ変成シリコーンエスコ
11,200税込12,320
1セット(10本)
翌日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
変成シリコーン エスコ変成シリコーンエスコ
11,200税込12,320
1セット(10本)
8日以内出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材アイボリー質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
[速乾]木工用ボンド エスコ[速乾]木工用ボンドエスコ
850税込935
1本
翌日出荷
速く乾く(一般木工用の約2倍)、乾くとほぼ透明。健康住宅対応:ホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤。塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい。速乾性があり、乾燥後はほぼ透明。木材接着後に切削加工をしても刃を傷めない。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作。木・合板・紙・布・フェルト・パーティクルボード・ハードボード・インシュレーションボード・MDFの相互の接着。上記材料とメラミン化粧板・せっこうボード・発泡スチロールなどの接着材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)500pH4.0~5.5耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
[速乾]木工用ボンド エスコ[速乾]木工用ボンドエスコ
260税込286
1本
翌日出荷
水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)。木工作材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)50耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
[速乾]木工用ボンド エスコ[速乾]木工用ボンドエスコ
420税込462
1本
予約販売
水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)180耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
壁紙施工用下地調整剤 パラダイン390クリーン ウォールボンド工業壁紙施工用下地調整剤 パラダイン390クリーンウォールボンド工業
7,998税込8,798
1箱(1kg×4個)
3日以内出荷
ペンキ下地などの塗装下地調整剤。 原液~2割希釈で塗布し、完全乾燥。接着剤やパテに添加することで補強剤になる壁装用ボンド。アクの激しいベニヤ・コンパネ下地に使用する場合は、希釈割合を少なめにするか、又は2度塗りしてください。グルーSなどのでん粉糊との標準混合比率は、でん粉糊(8):パラダイン390クリーン(2)です。
用途壁紙施工用 下地調整剤 ・補強剤材質酢酸ビニル系樹脂内容量(kg)1危険物の類別非危険物
グルーガンスティック クラフトギャラリーグルーガンスティッククラフトギャラリー(1件のレビュー)
259税込285
1袋(12本)
当日出荷
別売りのグルーガン(品番:GLU-01)に対応のグルースティック高温タイプ。
材質EVA(エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂)50~60%、合成樹脂40~50%乳白透明直径(Φmm)7直径×長さL(Φmm×mm)1本:7×100危険物の類別非危険物
タミヤセメント(流し込みタイプ) TAMIYA(タミヤ)タミヤセメント(流し込みタイプ)TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
359税込395
1本(40mL)
当日出荷
仮組みしながらの接着や大型モデルの組み立てに最適。接着面をあわせてすきまに流し込むタイプの接着剤です。 小さなすきまにも確実に入って確かな接着が可能。40ml角ビン入り、キャップには流し込みに便利な極細面相筆をセット。 今までの接着剤とコンビで使用すれば、組立作業の能率がさらにアップします。
用途情景塗装用、プラスチックモデル用成分有機溶剤(100%)、酢酸ブチル、アセトン接着剤スチロール樹脂系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.04L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
タミヤセメント(角) TAMIYA(タミヤ)タミヤセメント(角)TAMIYA(タミヤ)
229税込252
1本(40mL)
当日出荷
プラスチックモデル作りの必需品、接着剤。使用中の安定を重視して決められた四角いビンです。 作業中にたおれる心配が少なく、また、万一倒れても一度に多量の接着剤が流れ出てしまうことがありません。 ハケ付きのホワイトキャップが目印です。
用途プラスチックモデル用成分成樹脂(11%)、スチロール樹脂有機溶剤(89%)、シクロヘキサン、酢酸ブチル、アセトンセット内容主剤100g、硬化剤50g接着剤スチロール樹脂系接着剤寸法(縦×横×高さ)(mm)40×40×35危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.04L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
補修材 パワーパッチ アズワン補修材 パワーパッチアズワン
3,690税込4,059
1個
当日出荷
タンク、配管、平面、曲部など様々な箇所の補修に対応可能な貼り付けタイプの補修材です。 ファイバーグラステープにエポキシ樹脂が施されており、全ての金属、PVCなど様々な素材に対応可能です。 応急処置だけでなく効果は長期的に持続されます。 耐薬品性はガソリン、酢酸(20%)、油圧油、塩酸(20%)、灯油、トルエン、海水などに良好です。
付属品ゴム手袋材質ファイバーグラス製テープ半透明耐熱温度(℃)-17~170硬化時間(分)5~8(見掛け)/約15係数(引張)2900MPa/420000psi(23℃)危険物の類別非危険物硬度(ショア D)79
グルースティックΦ7mm×150mm 6本入 WORXグルースティックΦ7mm×150mm 6本入WORX
309税込340
1セット(6本)
翌々日出荷
手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります
用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに成分エチレン・酢酸ビニル樹脂 50%/樹脂酸・ロジン酸 38%/ワックス 12%クリア質量(g)正味量:約36種類熱溶融形接着剤(グルースティック)寸法(Φ×mm)7×150主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに溶解温度(℃)約110危険物の類別非危険物
油面補修剤 旭エンジニアリング油面補修剤旭エンジニアリング
16,980税込18,678
1個(70g)
翌々日出荷
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。
用途遅油箇所の修復使用温度範囲(℃)-20~120外観乳白色、ゲル状危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量70gRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)圧力(MPa)密着力:0.21
油面補修キット 旭エンジニアリング油面補修キット旭エンジニアリング
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。油面補修剤とFixパテがセットです。
用途遅油箇所の修復使用温度範囲(℃)-20~120外観乳白色、ゲル状危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量70gRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)圧力(MPa)密着力:0.21
共通硬化剤J(イエロー) 染めQ(旧テロソン)共通硬化剤J(イエロー)染めQ(旧テロソン)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(30g)ほか
4日以内出荷
アルミパテ、アルミパテファイバー入り等のパテを固める硬化剤です。
成分シクロヘキサノンパーオキサイド含有率40~50%、トリエチルホスフェート含有率20~30%、アセト酢酸エチル含有率5~15%配合主剤100:硬化剤2可使時間(分)常温7~10研磨可能時間(分)常温30~40危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
ハマタイト プライマー No.30 シーカ・ハマタイトハマタイト プライマー No.30シーカ・ハマタイト
2,498税込2,748
1缶(500mL)
4日以内出荷
ウレタンシーリング材専用のプライマーです。
仕様使用シーリング:sc-PU2NBタイプ1成分形乾燥時間(分)5℃:60以上、20℃:30以上、35℃:15以上主成分合成ゴム、合成樹脂外観淡黄色透明有効時間開栓後(不使用時密栓):当日内危険等級溶剤酢酸エチル危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mLホルムアルデヒド等級SIA F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
木工用接着剤 学校用速乾 セメダイン木工用接着剤 学校用速乾セメダイン
3,998税込4,398
1箱(20本)
3日以内出荷
「〇〇ねん〇〇くみ なまえ 」の記入ができます。 粘度があるのでお子様がこぼしてもひろがりにくです。 水性なので安心してご使用いただけます。 固まると透明になります。 刃物を傷めずに切削可能です。 最後まで使える逆さボトルです。
用途学校での木工用、工作用に。 木材、厚紙、布の貼り合せ。トラスコ品番211-4342乳白色容量(mL)1000質量(g)66主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン系危険物の類別非危険物被着材の素材厚紙、木、紙、布、革など。
木工用接着剤 木工用605-2詰替 セメダイン木工用接着剤 木工用605-2詰替セメダイン
11,980税込13,178
1箱(3kg×6袋)
4日以内出荷
木工用の詰替用です。500g、750g容器に詰め替えてご使用ください。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。トラスコ品番211-4332白色(硬化後:透明)容量(kg)3JIS規格JIS K6804、A5538主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物特性水性
ボンド木工用CH38 らくらく750 コニシボンド木工用CH38 らくらく750コニシ(3件のレビュー)
699税込769
1本(750g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
学校や工作教室など、グループでの木工作業。家庭大工・建築内装木工事。木製家具・建具の製作、額縁の製作。木・竹・布・石膏類に。
用途木、竹、布、石膏類成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)主なワークパーツ主な用途木、竹、布、石膏類危険物の類別非危険物
木工用接着剤 木工用速乾(袋入り) セメダイン木工用接着剤 木工用速乾(袋入り)セメダイン
189税込208
1本(50mL)ほか
当日出荷
木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン特性速乾、水性
木工用接着剤 学校用速乾(袋入り) セメダイン木工用接着剤 学校用速乾(袋入り)セメダイン
239税込263
1本(50mL)
9日以内出荷
ケースに「〇〇ねん〇〇くみ なまえ 」の記入ができます。 粘度があるのでお子様がこぼしてもひろがりにくです。 水性なので安心してご使用いただけます。 固まると透明になります。 刃物を傷めずに切削可能です。 最後まで使える逆さボトルです。
用途学校での工作用に。 木材、厚紙、布の貼り合せ。乳白色容量(mL)50主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン系危険物の類別非危険物被着材の素材厚紙、木、紙、布、革など。主なワークパーツ
シリコーン1液型RTVゴム コクゴシリコーン1液型RTVゴムコクゴ
1,398税込1,538
1本(100g)
当日出荷
硬化方式:脱酢酸タイプペースト状-50℃~+180℃までの広範囲な温度にわたりゴム弾性を失わず、ガラス、タイル、プラスチックなどにすぐれた接着性を示します。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。接着用
危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

酢酸特集
おすすめ人気ランキング
接着剤・補修材